Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tommer Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tomme Npt 1 patron

På lager
Vare: AD6VWM Modell: 150233-75Kryssref.: 4BA77

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
843NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus
Kassetter kreves1
FARGEBlå
Diameter7 1 / 4 "
Hodematerialepolypropylen
Høyde23.375 "
Housing Materialpolypropylen
Lengde23.38 "
Maks. Press90 psi
Maks. Temp.100 F
Størrelse1 "PT
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.97
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGEDiameterBreddeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris
PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tommer Npt 1 patron | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "PTFjern5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styren akrylnitril12.25 "125 psi407NOK
PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi680NOK
PENTEK 150067-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "PTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-384NOK
PENTEK 150235-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 1-1/2 tommer NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 007 NOK
PENTEK 150467-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-971NOK
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filterhus, 316 rustfritt stål, 2 tommers NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------15 944 NOK
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 Filterhus, 304 rustfritt stål, 2 tommer NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------8 681 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tomme Npt 1 patron
843NOK / enhet