Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 150235-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 1-1/2 tommer NPT | CD3KAE 1ECP6

PENTEK 150235-75 enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 1-1/2 tommers NPT

På lager
Vare: CD3KAE Modell: 150235-75Kryssreferanse: 1ECP6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus
Kassetter kreves1
FARGEBlå
Diameter7.25
Hodematerialepolypropylen
Høyde23.875
Housing Materialpolypropylen
Innganger / Utganger1-1 / 2 "PT
Lengde23.875
Maks. Temp.100
Størrelse1-1 / 2 "PT
typenEnkelt kassett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.168

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGEDiameterBreddeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris
PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tommer Npt 1 patron | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "PTFjern5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styren akrylnitril12.25 "125 psi407NOK
PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi680NOK
PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tommer Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77 150233-751 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi843NOK
PENTEK 150067-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "PTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-384NOK
PENTEK 150467-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-971NOK
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filterhus, 316 rustfritt stål, 2 tommers NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------15 944 NOK
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 Filterhus, 304 rustfritt stål, 2 tommer NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------8 681 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 150235-75 enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 1-1/2 tommers NPT
1 007 NOK / enhet