PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tommer Npt 1 patron | AA9NRU 1ECP8

PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tommer Npt 1 patron

På lager
Vare: AA9NRU Modell: 150435-75Kryssreferanse: 1ECP8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus
Kassetter kreves1
FARGEFjern
Diameter5 1 / 8 "
Hodematerialepolypropylen
Høyde12.25 "
Housing MaterialStyren akrylnitril
Innganger / Utganger3 / 4 "PT
Lengde12.25 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.125 F
Størrelse3 / 4 "PT
typenEnkelt kassett
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGEDiameterBreddeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris
PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi728NOK
PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tommer Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77 150233-751 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi902NOK
PENTEK 150067-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "PTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-432NOK
PENTEK 150235-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 1-1/2 tommer NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 078 NOK
PENTEK 150467-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 039 NOK
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filterhus, 316 rustfritt stål, 2 tommers NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------17 070 NOK
PENTEK ESC5202NB410-75 Filterhus, 304 rustfritt stål, 2 tommer NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------8 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tommer Npt 1 patron
436NOK / enhet