SMC VALVES Hastighetsreguleringsventil med 10 mm rørstørrelse


filtre
Body Material: Elektroløs forniklet messing og PBT , Forbindelse: BSPT x rør , Trykkområde: 14.5 til 145 psi , Stil: Elbow , Temp. Område: 23 grader til 140 grader F , Rørstørrelse: 10mm
StilModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris (eks. mva)
A
AS4211F-04-10SA
1 / 2 "In1 / 2 "223NOK
B
AS4201F-04-10SA
1 / 2 "Out1 / 2 "223NOK
C
AS2201F-02-10SA
1 / 4 "Out1 / 4 "179NOK
D
AS2211F-02-10SA
1 / 4 "In1 / 4 "178NOK
E
AS2211F-01-10SA
1 / 8 "In1 / 8 "148NOK
F
AS2201F-01-10SA
1 / 8 "Out1 / 8 "147NOK
G
AS3211F-03-10SA
3 / 8 "In3 / 8 "198NOK
H
AS3201F-03-10SA
3 / 8 "Out3 / 8 "198NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?