Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VALVES AS3201F-03-10SA Speed ​​Control Valve 10mm Tube 3/8 In | AG6UNL 48J232

SMC VALVES AS3201F-03-10SA Hastighetsreguleringsventil 10 mm rør 3/8 tommer

På lager
Vare: AG6UNL Modell: AS3201F-03-10SAKryssref: 48J232
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreguleringsventil
Justeringknott
Body MaterialElektroløs forniklet messing og PBT
Kroppsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingBSPT x rør
FlowOut
Rørstørrelse3 / 8 "
trykk~~POS=TRUNC Range14.5 til 145 psi
StilElbow
Temp. Område23 grader til 140 grader F
Tube Size10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseFlowRørstørrelsePris
SMC VALVES AS3211F-03-10SA Speed ​​Control Valve 10mm Tube 3/8 In | AD6QXZ 48J205 AS3211F-03-10SA3 / 8 "In3 / 8 "193NOK
SMC VALVES AS2211F-01-10SA Hastighetsreguleringsventil 10mm Tube 1/8 In | AG6UMB 48J197 AS2211F-01-10SA1 / 8 "In1 / 8 "143NOK
SMC VALVES AS2211F-02-10SA Speed ​​Control Valve 10mm Tube 1/4 In | AG6UMF 48J202 AS2211F-02-10SA1 / 4 "In1 / 4 "171NOK
SMC VALVES AS4211F-04-10SA Speed ​​Control Valve 10mm Tube 1/2 In | AG6UMK 48J207 AS4211F-04-10SA1 / 2 "In1 / 2 "217NOK
SMC VALVES AS2201F-01-10SA Hastighetsreguleringsventil 10mm Tube 1/8 In | AG6UNE 48J225 AS2201F-01-10SA1 / 8 "Out1 / 8 "143NOK
SMC VALVES AS2201F-02-10SA Hastighetsreguleringsventil 10mm Tube 1/4 In | AG6UNJ 48J229 AS2201F-02-10SA1 / 4 "Out1 / 4 "173NOK
SMC VALVES AS4201F-04-10SA Speed ​​Control Valve 10mm Tube 1/2 In | AG6UNN 48J234 AS4201F-04-10SA1 / 2 "Out1 / 2 "217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES AS3201F-03-10SA Hastighetsreguleringsventil 10 mm rør 3/8 tommer
193NOK / enhet