BALDOR MOTOR Washdown Duty Motorer, trefaset, helt lukket, rustfritt stål


filtre
Base Type: Rigid , Klasse: F , Duty Rating: KONT , Bli ferdig: umalt , Rammemateriale: Rustfritt stål , Full last effektivitet: 80 , Hz: 60 , Isolasjon: F , IP-vurdering: 56 , Montering: F1 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
A
CSSWDM23934T
-46.8/23.4RG20---8.32 Amps210 053 NOK
A
CSSWDM23994T
-36-33/16.5RG15---4.77 Amps184 036 NOK
A
CSSWDM3709T
-16.6/8.3RG7.5---3.2 Amps80 815 NOK
A
CSSWDM3613T
-11.4/5.7RG5---2.11 Amps68 855 NOK
A
CSSWDM3611T
-8.4/4.2RG3---2.27 Amps59 202 NOK
A
CSSWDM3558T-5
-2.2RG2---1.25 Amps50 641 NOK
A
CSSWDM3554T-5
-1.7RG1.5---1.02 Amps42 151 NOK
B
CSSWDM3550
-3.7-3.6/1.8RG1.5---0.694 Amps41 165 NOK
B
CSSWDM3546T
-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps41 358 NOK
A
CSSWDM23933T
-35.4/17.7RG15---7.08 Amps181 130 NOK
C
VSSWDM3542
-2.4-2.2/1.1N. 75---0.64 Amps39 333 NOK
C
VSSWDM3541
-2.2/1.1N. 75---0.61 Amps36 603 NOK
C
VSSWDM3538
-1.8 / .9N.5---0.655 Amps37 941 NOK
C
VSSWDM3537
-1.9-1.8 / .9N.5---0.53 Amps35 246 NOK
A
CSSWDM3711T
-23-21.2/10.6RG10---3.41 Amps90 168 NOK
D
VSSFWDM3542
-2.4-2.2/1.1N. 75---0.64 Amps41 411 NOK
A
CSSWDM3559T
-7.7-7.4/3.7RG3---1.25 Amps60 593 NOK
B
CSSWDM3546T-5
-1.25RG1---0.834 Amps41 358 NOK
B
CSSWDM3550T
-3.7-3.6/1.8RG1.5---0.694 Amps41 500 NOK
A
CSSWDM3554T
-4.4-4.2/2.1RG1.5---1.27 Amps42 151 NOK
A
CSSWDM3555T
-5.4-5/2.5RG2---1 Amps50 289 NOK
A
CSSWDM3558T
-5.9-5.6/2.8RG2---1.59 Amps50 641 NOK
A
CSSWDM3610T
-7.9-7.4/3.7RG3---1.53 Amps64 715 NOK
A
CSSWDM3615T
-13/6.5RG5---2.91 Amps66 618 NOK
A
CSSWDM3710T
-19/9.5RG7.5---4.3 Amps83 334 NOK
A
CSSWDM3714T
-25/12.5RG10---5.44 Amps91 912 NOK
A
CSSWDM41906T
-43/21.5RG20---4.75 Amps211 251 NOK
C
VSSWDM3457
1.2-1.1 / .55--1 / 3 hkF-Fotløs / C-ansikt-16 926 NOK
C
VSSWDM3534
1.3 / .65--1 / 3 hkF-Fotløs / C-ansikt-31 265 NOK
B
CSSWDM3545
1.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--40 918 NOK
B
CSSWDM3546
1.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--40 760 NOK
D
VSSFWDM3538
1.98-1.82 / .91---F---40 108 NOK
B
CSSWDM3554
2.2 A4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--F3526M--41 535 NOK
B
CSSWDM3558
2.8 A5.8 A @ 208 V 5.6 A @ 230 V 2.8 A @ 460 V--H3528M--50 043 NOK
A
CSSWDM3559T-5
2.9--3 hkF-Fotmontering / C-ansikt-54 600 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?