BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXH

BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown-motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 254TC-ramme, rustfritt stål

På lager
Vare: AJ6PXH Modell: CESSWDM23994T

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

184 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps36-33/16.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment100 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame254TC
Dreiemoment med full belastning22.1 LB-FT
HP15
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 12
MonteringF1
Strøm uten belastning4.77 Amps
Antall poler02
Produksjon15
Fase3
Power Factor92
RevisjonQ
RPM3520
Temp. Stige87 grader C
typen3952M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.95
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 47.4 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1953D01
    • Opptrekksmoment: 36.4 LB-FT
    • Startstrøm: 145 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXF CSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps181 130 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXG CSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps210 053 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXJ CSSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--40 918 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXK CSSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--40 760 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXL CSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps41 358 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXM CSSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps41 358 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3550 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXN CSSWDM3550-3.7-3.6/1.8RG1.5---0.694 Amps41 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown-motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 254TC-ramme, rustfritt stål
184 036 NOK / enhet