BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame, Stainless Steel | AJ6PXT

BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Washdown-motor, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme, rustfritt stål

På lager
Vare: AJ6PXT Modell: CESSWDM3554T-5

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps1.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment18.7 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning4.46 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.02 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor74
RevisjonD
RPM1760
Temp. Stige65 grader
typen3528M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13.3 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1951A05
    • Opptrekksmoment: 12.3 LB-FT
    • Startstrøm: 14.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXF CSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps181 130 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXG CSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps210 053 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXH CSSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps184 036 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXJ CSSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--40 918 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXK CSSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--40 760 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXL CSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps41 358 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXM CSSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps41 358 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Washdown-motor, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme, rustfritt stål
42 151 NOK / enhet