BALDOR MOTOR CESSWDM3559T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 143TC Frame, Stainless Steel | AJ6PXY

BALDOR MOTOR CESSWDM3559T Washdown-motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 143TC-ramme, rustfritt stål

På lager
Vare: AJ6PXY Modell: CESSWDM3559T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps7.7-7.4/3.7
BaseRG
Nedbrytningsmoment17.2 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.25 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase3
Power Factor91
RevisjonF
RPM3470
Temp. Stige74 grader
typen3546M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 17 LB-FT
    • Navneskilt nr.: NP1951A01
    • Opptrekksmoment: 10.5 LB-FT
    • Startstrøm: 48.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonsklasseMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXF CSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps97 071 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXG CSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps112 572 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXH CSSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps98 629 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXJ CSSWDM35451.4 A2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--21 929 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXK CSSWDM35461.5 A3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--21 844 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXL CSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps22 165 NOK
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme, Rustfritt stål | AJ6PXM CSSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps22 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM3559T Washdown-motor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 143TC-ramme, rustfritt stål
32 473 NOK / enhet