Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 150237-75 Filter Housing, 1 Inch NPT, 15 GPM, 90 PSI Max Pressure, Blue | CJ2ENZ 4BA76

PENTEK 150237-75 filterhus, 1 tommer NPT, 15 GPM, 90 PSI maks. trykk, blå

På lager
Vare: CJ2ENZ Modell: 150237-75Kryssref.: 4BA76
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterhus

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFARGEDiameterBreddeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris
PENTEK 150435-75 Filterhus 3/4 tommer Npt 1 patron | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "PTFjern5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styren akrylnitril12.25 "125 psi436NOK
PENTEK 150469-75 Filterhus 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi728NOK
PENTEK 150233-75 Filterhus 1 tommer Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77 150233-751 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi902NOK
PENTEK 150067-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "PTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-432NOK
PENTEK 150235-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 1-1/2 tommer NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 078 NOK
PENTEK 150467-75 Enkeltpatronfilterhus, polypropylen, 3/4 tommer NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 039 NOK
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Filterhus, 316 rustfritt stål, 2 tommers NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------17 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 150237-75 filterhus, 1 tommer NPT, 15 GPM, 90 PSI maks. trykk, blå
636NOK / enhet