Hydrauliske vinsjer

filtre

WARN -

Hydraulisk vinsj

Advarsel hydrauliske vinsjer er designet for å løfte og flytte tungt utstyr på skip, kyster og havner. Disse enhetene har herdet stål, to -trinns planetgir som gir svært høye linjehastigheter (21.8 - 28.5 bpm) som overfører en kraftig kraft til å håndtere laster på opptil 12000 lb, egnet for sleping, verktøy og tilhengerapplikasjoner. De automatiserte skivebremsene reduserer rotasjonen av en aksel for å skape friksjon. De oppfyller SAE J706 og CE -merkede standarder. Velg mellom et stort utvalg av disse industrielle hydrauliske vinsjene, tilgjengelig i 27: 1 og 36: 1 girforhold på Raptor Supplies.

StilModellGirutvekslingMaks. PressTotal lengdePris (eks. mva)
A3028127:12600 psi23 17 / 32 "-
RFQ
A3028536:11950 psi24.156 "29 285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?