Luftsager

filtre

CHICAGO PNEUMATIC -

Stempelluksag

StilModellDutyTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ACP7900general8.5 "1.30 lb.2 950NOK
BCP7901Kgeneral9"1.90 lb.4 782NOK
CCP7901Heavy9"1.90 lb.4 382NOK
INGERSOLL-RAND -

Stempelluksag

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHousing MaterialTotal lengdeNødvendig trykkGasspedalVerktøyvektPris (eks. mva)
A5291.11.13Kompositt9.75 "84 psispaken1.50 lb.3 239NOK
B4292.59.0Aluminum8.25 "90 psiLås av spaken1.33 lb.2 709NOK
SPEEDAIRE -

Stempelluftsager

Speedaire stempelsager er maskindrevne sager der kuttehandlingene utføres gjennom skyve-og-trekk-bevegelsen til bladet. De er kompakte og lettere sammenlignet med lednings- eller batterisager, slik at de kan nå mindre områder og kan håndteres med én hånd. Disse sagene er utstyrt med mindre bevegelige deler enn lednings- og batteridrevne verktøy, så de går kjøligere. Velg fra en rekke av disse frem- og tilbakegående sagene, tilgjengelig i lengdene 6.125, 9.25 og 10.375 tommer.

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyMin. SlangestørrelseTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A10D2410.71.33Industriell1 / 4 "6.125 "0.88 lb.1 945NOK
B21AC0828general3 / 8 "10.375 "1.5 lb.3 447NOK
C21AC09210general3 / 8 "9.25 "1.2 lb.1 948NOK
VIKING AIR TOOLS -

Gjensidig luftsag og fil 5000 spm

ModellSakPris (eks. mva)
VT7500AF8PCV3 193 NOK
DREMEL -

Sirkelsagsett, 4 tommers bladdia., venstre bladside, 15000 rpm Maks. Bladhastighet

ModellSakPris (eks. mva)
US20V-01CH6RVW2 699 NOK
VIKING AIR TOOLS -

Sirkelsag General

ModellSakPris (eks. mva)
VT7502AB8TLR3 489 NOK
DEWALT -

Sirkelsag, 7 1/4 tommers bladdiameter, venstre bladside, 4800 rpm Maks. Bladhastighet

ModellSakPris (eks. mva)
DWS535BCH6NZX3 405 NOK

Luftsager

Luftsager brukes til kutting av stålrør, plast, glassfiber, tre og metalldeler for fint håndverk. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftsager fra merker som Chicago Pneumatic, Ingersoll-Rand, Speedaire og Viking Air Tools. Disse luftsagene er best egnet for tunge industri- og konstruksjonsapplikasjoner. Chicago Pneumatics luftsager er ideelle for bruk, brann og redning, kommersiell infrastruktur og undervannsapplikasjoner. Disse luftsagene har aluminiumshus for å beskytte mot UV-stråling og minimere vibrasjoner for å sikre operatørens komfort og kontroll. Disse luftdrevne sagene leverer en kuttehastighet på 10000 XNUMX slag per minutt. Speedaire luftsager er designet for å lage buede og rette kutt i plast og metallplater, spesielt i kompakte rom. Disse luftsagene har en ergonomisk design som sikrer komfort og enkel håndtering og er utstyrt med gasspak for fjærberøringskontroll, noe som fører til presisjonsskjæring. Med korrosjonsbestandig aluminiumshus krever disse sagene et trykk på 90 psi. Velg fra et bredt utvalg av pneumatiske luftsager på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?