OMRON Pin Stempel aktuator Snap Switch


filtre
Dybde: 0.69 " , Type aktuator: Pinnestempel
StilModellMaks. ForreiseAktuatorlengdeKontakt skjemaMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftPris (eks. mva)
A
Z-15G
0.016 "IKKE RELEVANTSPDT1 "sentre8.83 til 12.36 oz.-13 grader til 176 grader F0.005 "4.02 oz.190NOK
B
TZ-1G
0.016 "1.94 "SPDT1 "sentre17.65 oz.-85 grader til 752 grader F0.005 "4.02 oz.4 579 NOK
C
Z-15G
0.016 "1.94 "SPDT1 "sentre12.34 oz.-13 grader til 185 grader F0.005 "4.02 oz.97NOK
D
Z-15G-B7-K
0.016 "1.94 "SPDT1.03 "sentre8.8 til 12.3 oz.-25 grader til 80 grader C0.005 "4.00 oz.174NOK
E
X-10G
0.035 "IKKE RELEVANTSPDT1 "sentre18.00 oz.-13 grader til 176 grader F0.01 "4.02 oz.273NOK
F
X-10G-B
0.035 "IKKE RELEVANTSPDT1 "sentre18.00 oz.-13 grader til 176 grader F0.01 "4.02 oz.318NOK
G
Z-25G
0.05 "1.82 "SPDT1 "sentre14.98 oz.-40 grader til 221 grader F0.1 "3.00 oz.132NOK
H
TIL-20G
0.051 "1.94 "SPDT1 "sentre14.12 til 22.06 oz.-13 grader til 176 grader F0.01 "10.06 oz.284NOK
I
A-20G-B7-K
0.051 "1.94 "SPDT1 "sentre14.1 til 22.0 oz.-25 grader til 80 grader C0.01 "10.00 oz.239NOK
J
DZ-10G-1A
0.067 "1.94 "DPDT1 "sentre20.12 oz.-13 grader til 176 grader F0.005 "2.01 oz.422NOK
K
DZ-10G-1B
0.067 "1.94 "DPDT1 "sentre20.10 oz.-25 grader til 80 grader C0.005 "2.00 oz.455NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?