Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt Pin Stempel | AC2JRZ 2KRL2

OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt Pin Stempel

På lager
Vare: AC2JRZ Modell: Z-15GKryssreferanse: 2KRL2
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
AktuatorlengdeIKKE RELEVANT
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Differensiell reise0.002 "
Høyde0.84
Housing MaterialFenol
Maks. Forreise0.016 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke8.83 til 12.36 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.005 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorPinnestempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForreiseAktuatorlengdeKontakt skjemaMonteringsdimensjonDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeOver reiseSlipp kraftPris
OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt Pin Stempel | AC2JRN 2KRK1 TIL-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "sentre14.12 til 22.06 oz.-13 grader til 176 grader F0.01 "10.06 oz.284NOK
OMRON X-10G-B Snap Switch 10a Spdt Pin Stempel | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "IKKE RELEVANTSPDT1 "sentre18.00 oz.-13 grader til 176 grader F0.01 "4.02 oz.318NOK
OMRON X-10G Snap Switch 10a Spdt Pin Stempel | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "IKKE RELEVANTSPDT1 "sentre18.00 oz.-13 grader til 176 grader F0.01 "4.02 oz.281NOK
OMRON DZ-10G-1A Snap Switch 10a Dpdt Pin Stempel | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT1 "sentre20.12 oz.-13 grader til 176 grader F0.005 "2.01 oz.435NOK
OMRON TZ-1G Snap Switch 1a Spdt Pin Stempel | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "sentre17.65 oz.-85 grader til 752 grader F0.005 "4.02 oz.4 640 NOK
OMRON Z-15G Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Pin Stempel | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "sentre12.34 oz.-13 grader til 185 grader F0.005 "4.02 oz.97NOK
OMRON Z-25G Snap Switch 25a 1 No 1 Nc Pin Stempel | AE4CGM 5JEG0 Z-25G0.05 "1.82 "SPDT1 "sentre14.98 oz.-40 grader til 221 grader F0.1 "3.00 oz.132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt Pin Stempel
190NOK / enhet