INTERMATIC MIL72-serie tidsbryter


Intermatic MIL72-seriens tidsbrytere er designet for å kontrollere utstyr eller enheter. Disse bryterne er programmert til å slå en enhet på/av med planlagte intervaller for å spare energi.

filtre
amps: 21 , Kontakt skjema: SPDT , Innkapslingstype: Plast , NEMA-vurdering: 3R , Antall poler: 2 , Bredde: 568678 "
StilModellSpenningDybdeHøydeMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonterDrifts Temp.typenPris (eks. mva)
A
MIL72AQTUZH-24
12 til 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour-
RFQ
B
MIL72EQTUZ-24
12 til 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-4 grader til 131 grader F24-Hour2 753 NOK
C
MIL72EQWUZH-24
12 til 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "6 dager 22 timer2 hr.Flush-4 grader til 131 grader F7-dagers-
RFQ
A
MIL72ASTUZH-24
24 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 534 NOK
D
MIL72ESTUZ-24
24 VAC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-40 grader til 185 grader F24-Hour1 293 NOK
E
MIL72ASWUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F7-dagers994NOK
A
MIL72ASTUZ-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
F
MIL72ESTUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-40 grader til 185 grader F24-Hour1 535 NOK
G
MIL72ESWUZH-120
120 VAC2.3 "3.8 "6 dager 22 timer2 hr.Flush-40 grader til 185 grader F7-dagers2 645 NOK
E
MIL72ASWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F7-dagers2 627 NOK
E
MIL72ASTUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
E
MIL72AQWUZH-120
120 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F7-dagers-
RFQ
A
MIL72ASTUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 513 NOK
A
MIL72AQTUZ-240
240 VAC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour2 728 NOK
H
MIL72ASWUZH-240
240 VAC3.3 "4.6 "6 dager 22 timer2 hr.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F7-dagers-
RFQ

Egenskaper

  • De er utstyrt med captive trippere som tillater 15-minutters intervaller på 24-timers modeller og 2-timers intervaller på 7-dagers modeller.
  • De har en urskive som er enkel å stille inn og en manuell overstyringsbryter (med AV/AUTO/PÅ-funksjoner) for å kontrollere timeren i tilfelle strømbrudd.
  • Disse elektromekaniske tidsbryterne har en synkron stasjon med selvladende batteribackup (opptil 72 timer) og er tilgjengelige i overflate- / DIN-skinne / innfelt monteringsvarianter for rask og sikker installasjon.
  • Tidtakere i MIL72-serien er fullstendig innelukket i plasthus og inkluderer et terminaldeksel og undersokkel for installasjon og harde ledninger.
  • De er ideelle for enfaseapplikasjoner, slik som HVACR, pumper, motorer, viftekontroller, adgangskontroller, landbruksanlegg og generelle elektriske kretser.

Standarder og godkjenninger

  • AHRI
  • CE
  • CSA
  • UL
  • cRUus

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan overflatemontere timeren?

  • Fjern det støvtette dekselet og løsne to skruer på motsatte hjørner.
  • Fjern huset som omslutter tidsbryteren og terminaldekselet vekk fra basen.
  • Plasser en skrue gjennom forhåndsinnstilte hull i basen og skru den fast på baksiden av panelet eller veggen.
  • Sett på plass terminaldekselet og skyv timeren fast på plug-in-basen.
  • Fest huset og fest det med skruer.

Hva er captive trippers?

Captive trippere lar timere kontrollere aktiviteter som må utføres med jevne mellomrom.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?