INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Elektromekanisk timer 7-dagers Spdt | AF7EHQ 20XF72

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Elektromekanisk timer 7-dagers spdt

Vare: AF7EHQ Modell: MIL72AQWUZH-120Kryssreferanse: 20XF72

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps21
Kontakt skjemaSPDT
Kontakt HP @ 120V1
Kontakt HP @ 240V2
DagsskipperJa
Dybde3.3 "
VedleggstypePlast
Høyde4.6 "
Maks. På / av-sykluser48
Maks. Tidsinnstilling6 dager 22 timer
Min. Tidsinnstilling2 hr.
MonterOverflate / DIN-skinne
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
Antall trippere inkludert96
Drifts Temp.-4 grader til 131 grader F
typen7-dagers
Spenning120 VAC
Bredde568678 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Backup av batteri

Produktvarianter

ProduktModellSpenningDybdeHøydeMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonterDrifts Temp.typenPris
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour2 725 NOK
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 til 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 605 NOK
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 514 NOK
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 til 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-4 grader til 131 grader F24-Hour2 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC MIL72AQWUZH-120 Elektromekanisk timer 7-dagers spdt