EATON FAZ-NA-serien miniatyrbrytere


Eaton FAZ-NA Series miniatyrbrytere (MCB) gir beskyttelse mot elektriske kretser fra overbelastning, kortslutning og jordfeil. Disse enhetene brukes i applikasjoner, inkludert motorkontrollkretser, PLS I/O-punkter, HACR-utstyr, strømforsyninger, releer, UPS og strømkondisjoneringsanlegg. ...Les meg

filtre
AC-spenningsvurdering: 277 / 480 VAC , Rammestørrelse: 40A , Lengde: 3" , Maks. Ledningsstørrelse: 6AWG , Min. Ledningsstørrelse: 18AWG , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellampsKurvetypeDC-spenningsvurderingDybdeAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
FAZ-D1 / 3-NA
1D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 374 NOK
B
FAZ-C1 / 1-NA-SP
1C48 VDC1"10.71 "1 288 NOK
C
FAZ-C1 / 2-NA
1C48 VDC1.5 "21.39 "2 915 NOK
B
FAZ-D1 / 1-NA-SP
1D48 VDC1"10.71 "1 738 NOK
C
FAZ-D1 / 2-NA
1D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 211 NOK
A
FAZ-C1 / 3-NA
1C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 285 NOK
B
FAZ-C2 / 1-NA-SP
2C48 VDC1"10.71 "1 368 NOK
B
FAZ-D2 / 1-NA-SP
2D48 VDC1"10.71 "1 822 NOK
C
FAZ-D2 / 2-NA
2D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 525 NOK
A
FAZ-D2 / 3-NA
2D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 374 NOK
C
FAZ-C2 / 2-NA
2C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 837 NOK
A
FAZ-C2 / 3-NA
2C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 649 NOK
B
FAZ-C3 / 1-NA-SP
3C48 VDC1"10.71 "1 567 NOK
C
FAZ-D3 / 2-NA
3D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 143 NOK
B
FAZ-D3 / 1-NA-SP
3D48 VDC1"10.71 "1 530 NOK
A
FAZ-C3 / 3-NA
3C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 068 NOK
C
FAZ-C3 / 2-NA
3C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 915 NOK
A
FAZ-D3 / 3-NA
3D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 615 NOK
A
FAZ-D4 / 3-NA
4D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 374 NOK
C
FAZ-D4 / 2-NA
4D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 166 NOK
C
FAZ-C4 / 2-NA
4C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 199 NOK
A
FAZ-C4 / 3-NA
4C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 899 NOK
B
FAZ-C4 / 1-NA-SP
4C48 VDC1"10.71 "1 739 NOK
B
FAZ-D4 / 1-NA-SP
4D48 VDC1"10.71 "1 887 NOK
C
FAZ-C5 / 2-NA
5C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 837 NOK
A
FAZ-D5 / 3-NA
5D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 286 NOK
C
FAZ-D5 / 2-NA
5D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 211 NOK
B
FAZ-C5 / 1-NA-SP
5C48 VDC1"10.71 "1 555 NOK
B
FAZ-D5 / 1-NA-SP
5D48 VDC1"10.71 "1 518 NOK
A
FAZ-C5 / 3-NA
5C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 823 NOK
A
FAZ-D6 / 3-NA
6D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 105 NOK
C
FAZ-C6 / 2-NA
6C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 398 NOK
B
FAZ-C6 / 1-NA-SP
6C48 VDC1"10.71 "1 506 NOK
C
FAZ-D6 / 2-NA
6D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 964 NOK
B
FAZ-D6 / 1-NA-SP
6D48 VDC1"10.71 "1 688 NOK
A
FAZ-C6 / 3-NA
6C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 912 NOK
B
FAZ-D7 / 1-NA-SP
7D48 VDC1"10.71 "1 502 NOK
B
FAZ-C7 / 1-NA-SP
7C48 VDC1"10.71 "1 517 NOK
A
FAZ-C7 / 3-NA
7C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 633 NOK
A
FAZ-D7 / 3-NA
7D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 207 NOK
C
FAZ-C7 / 2-NA
7C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 982 NOK
C
FAZ-D7 / 2-NA
7D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 964 NOK
C
FAZ-C8 / 2-NA
8C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 056 NOK
B
FAZ-D8 / 1-NA-SP
8D48 VDC1"10.71 "1 502 NOK
A
FAZ-D8 / 3-NA
8D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 105 NOK
C
FAZ-D8 / 2-NA
8D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 906 NOK
B
FAZ-C8 / 1-NA-SP
8C48 VDC1"10.71 "1 348 NOK
A
FAZ-C8 / 3-NA
8C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 580 NOK
B
FAZ-D10 / 1-NA-SP
10D48 VDC1"10.71 "1 458 NOK
C
FAZ-D10 / 2-NA
10D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 519 NOK
C
FAZ-C10 / 2-NA
10C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 733 NOK
B
FAZ-C10 / 1-NA-SP
10C48 VDC1"10.71 "1 420 NOK
A
FAZ-D10 / 3-NA
10D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 917 NOK
A
FAZ-C10 / 3-NA
10C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 912 NOK
C
FAZ-D13 / 2-NA
13D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 330 NOK
B
FAZ-C13 / 1-NA-SP
13C48 VDC1"10.71 "1 511 NOK
C
FAZ-C13 / 2-NA
13C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 719 NOK
A
FAZ-D13 / 3-NA
13D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 105 NOK
B
FAZ-D13 / 1-NA-SP
13D48 VDC1"10.71 "1 586 NOK
A
FAZ-C13 / 3-NA
13C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 635 NOK
B
FAZ-C15 / 1-NA-SP
15C48 VDC1"10.71 "1 042 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Eaton miniatyrbryter åpner kretsen når strømmen som passerer gjennom kretsen overskrider den forhåndsbestemte innstillingen, og beskytter dermed utstyret mot brannfare.
  • Når det er overbelastning i strømmen, varmes den bimetalliske stripen (tilstede i bryteren) opp og bøyer seg.
  • Denne bøyehandlingen får utløsningsmekanismen til å aktivere og åpne strømbryteren, og dermed avbryte strømstrømmen.
  • Under en kortslutningshendelse flyter et stort antall strøm gjennom strømbryteren, noe som forårsaker et sterkt magnetfelt.
  • Dette magnetfeltet får utløsningsmekanismen til å aktivere og åpne strømbryteren for å stoppe strømstrømmen.

Egenskaper

  • Disse MCB-ene har en termisk-magnetisk tur som gir beskyttelse mot både kortslutninger og overstrømforhold.
  • De kommer med en strømbegrensende design som gir raske kortslutningsavbrudd, noe som bidrar til å redusere gjennomstrømmingsenergi og forhindrer skade på kretsen.
  • De har DIN-skinnemontering som gir problemfri installasjon og eliminerer løs forbindelse mot vibrasjoner og termisk sykling.
  • De inkluderer også en snublefri vippemekanisme, fargekodet bryterstatusindikator og IP20 finger- og håndberøringssikker kabinett som gir ekstra sikkerhet til personell og utstyr.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en C-kurvebryter?

C-kurve automatsikringer brukes der lastene har en liten mengde innløpsstrøm ved oppstart. Disse bryterne utløser mellom 6-10 ganger merkestrømmen under slike kortslutningsforhold.

Hva brukes automatsikringer i FAZ-NA-serien til?

Disse miniatyrbryterne i FAZ-NA-serien er ideelle for beskyttelse av grenkretsenheter og kan også reverseres for maksimal beskyttelse av personell, installasjon og anlegg.

Hva er hensikten med turfri vekslemekanisme?

Den utløse-frie vippemekanismen sørger for at effektbryteren ikke kan holdes manuelt i lukket stilling hvis den har løst ut på grunn av overstrøm eller kortslutning. Den vil automatisk åpne og gå til av-posisjon selv om vippehåndtaket holdes i lukket posisjon, og beskytter dermed utstyret mot farer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?