Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FAZ-D5/1-NA-SP Miniatyrbryter 5a D Kurve 1p | AF6MEP 19YG04

EATON FAZ-D5/1-NA-SP miniatyrbryter 5a D Curve 1p

På lager
Vare: AF6MEP Modell: FAZ-D5/1-NA-SPKryssreferanse: 19YG04

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps5
KurvetypeD
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde1"
Rammestørrelse40A
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse6AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

Eaton FAZ-D5/1-NA-SP miniatyrbryter er designet for å sikre sikkerhet og forhindre elektriske farer i apparater.

Egenskaper:

  • Eaton FAZ-D5/1-NA-SP miniatyrbryter er ideell for raske kortslutningsavbrudd i mate- og grenkretsbeskyttelsesoperasjoner.
  • Den har termisk-magnetisk utløsningsenhet som gir både øyeblikkelig og tidsforsinket overstrømsbeskyttelse.
  • Enheten har en D-kurveutløsning som avbryter en overbelastning ved 2x merkestrøm på 10 sekunder eller mer.
  • Denne enheten kan romme ledningsstørrelser fra 18 til 6 AWG.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 489
  • CSA C22.2 No.5
  • RoHS
  • VDE
  • ABS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor kan du installere en enpolet effektbryter?

A. En enpolet bryter brukes primært til en generell belysningskrets. Den kan også brukes i et standarduttak med en stikkontakt med to spor.

Sp. Hva er ytelsesvurderingene til denne miniatyrbryteren?

A. Eaton FAZ-D5/1-NA-SP bryter har en strømstyrke på 15A, en avbruddsklassifisering på 10kAIC og en spenningsklassifisering på 480V.

Q. Hvordan er denne enheten montert?

A. Eaton FAZ-D5/1-NA-SP miniatyrbryter monteres på en standard 35 mm DIN-skinne.

Produktvarianter

ProduktModellampsKurvetypeDC-spenningsvurderingDybdeAntall polerBreddePris
EATON FAZ-C20/2-NA miniatyrbryter, 20 A, C-kurve, 2-polet, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C25/2-NA Miniatyrbryter 25a C Kurve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C30/2-NA Miniatyrbryter 30a C Kurve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C32/2-NA Miniatyrbryter, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniatyrstrømbryter, C-kurve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "760NOK
EATON FAZ-C2/1-NA-SP miniatyrbryter, 2 A, C-kurve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "760NOK
EATON FAZ-C3/1-NA-SP miniatyrbryter, C-kurve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FAZ-D5/1-NA-SP miniatyrbryter 5a D Curve 1p
760NOK / enhet