Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniatyrstrømbryter, C-kurve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81

EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatyrbryter, C-kurve, 1 A, 277 / 480 VAC, trekk

På lager
Vare: AF6MDQ Modell: FAZ-C1/1-NA-SPKryssreferanse: 19YF81
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps1
KurvetypeC
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde1"
EAN4015081636624
Rammestørrelse40A
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse6AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)7.54
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

    • FAZ-NA-serien miniatyrbryter med en C-kurveutløsning for å tilby optimal og effektiv overbelastningsbeskyttelse i gren- og kontrollkretser
    • UL 489, CSA C22.2 nr. 5, IEC 60947-2 klassifisert for å levere en bruddkapasitet på 10 kA
    • Strømbegrensende design muliggjør rask kortslutningsavbrudd for å redusere gjennomslippsenergien som kan skade kretsen
    • Utløsningsmekanisme forhindrer å beseire bryteren mens du holder håndtaket i PÅ-posisjon
    • DIN-skinnemonteringsterminaler som kan romme en ledning i størrelse 18 - 4 AWG og to ledninger i størrelse 18 - 8 AWG
    • IP20 / 40-klassifiserte klemmer for å beskytte fingrene og håndbaken mot elektrisk støt

Produktvarianter

ProduktModellampsKurvetypeDC-spenningsvurderingDybdeAntall polerBreddePris
EATON FAZ-C20/2-NA miniatyrbryter, 20 A, C-kurve, 2-polet, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C25/2-NA Miniatyrbryter 25a C Kurve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C30/2-NA Miniatyrbryter 30a C Kurve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C32/2-NA Miniatyrbryter, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 507 NOK
EATON FAZ-C2/1-NA-SP miniatyrbryter, 2 A, C-kurve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "760NOK
EATON FAZ-C3/1-NA-SP miniatyrbryter, C-kurve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "760NOK
EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatyrbryter, 4 A, C kurve | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatyrbryter, C-kurve, 1 A, 277 / 480 VAC, trekk
760NOK / enhet