Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatyrbryter, 4 A, C kurve | AF6MDU 19YF84

EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatyrbryter, 4 A, C-kurve

På lager
Vare: AF6MDU Modell: FAZ-C4/1-NA-SPKryssreferanse: 19YF84
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
1 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps4
KurvetypeC
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde1"
Rammestørrelse40A
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse6AWG
Min. Ledningsstørrelse18AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.42
Skipets høyde (cm)18.11
Skipets lengde (cm)12.12
Skipets bredde (cm)9.37
HS kode8536200040

Produktdetaljer:

Eaton FAZ-C4/1-NA-SP miniatyrbryter brukes til å beskytte mot kortslutningsfeil på middels nivå, for eksempel i belysning, spoler og kontrollpaneler.

Egenskaper:

  • Den har en termisk-magnetisk tur for å gi både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Denne C-kurvebryteren er utstyrt med en vippeaktuator for manuell handling.
  • Den tillater DIN-skinnemontering for å minimere nedetid for installasjon og kabling.
  • Denne kretsbryteren har en 4A standard strømstyrke og en maksimal avbruddskapasitet på 10kAIC ved 277 / 480VAC.
  • Den kan romme ledningsstørrelser fra 18 til 6 AWG.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947-2

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til Eaton FAZ-C4/1-NA-SP miniatyrbryter?

A. Denne strømbryteren kan brukes ved temperaturer fra -4 til 140 grader F.

Sp. Hva får automatsikringer til å utløse?

A. Overbelastning av en krets er hovedårsaken til hyppig kortslutningsutløsning.

Q. Hva er forskjellen mellom MCCBer og MCBer?

A.

  • MCB-er beskytter gjenstander mot strømoverbelastning mens MCCB-er beskytter utstyr mot feilstrømmer og for høy temperaturøkning.
  • Utløsningskretsen til MCB-er er fast mens MCCB-er har en bevegelig utløsningskrets.
  • MCB-er har relativt lave avbruddsvurderinger enn MCCB-er.

Q. Hvilken type terminaltilkobling brukes i denne effektbryteren?

A. Denne kretsbryteren bruker en skruklemmeforbindelse for ekstra sikkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellampsKurvetypeDC-spenningsvurderingDybdeAntall polerBreddePris
EATON FAZ-C20/2-NA miniatyrbryter, 20 A, C-kurve, 2-polet, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 775 NOK
EATON FAZ-C25/2-NA Miniatyrbryter 25a C Kurve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 719 NOK
EATON FAZ-C30/2-NA Miniatyrbryter 30a C Kurve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "2 794 NOK
EATON FAZ-C32/2-NA Miniatyrbryter, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 064 NOK
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Miniatyrstrømbryter, C-kurve, 1 A, 277 / 480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "1 288 NOK
EATON FAZ-C2/1-NA-SP miniatyrbryter, 2 A, C-kurve, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "1 368 NOK
EATON FAZ-C3/1-NA-SP miniatyrbryter, C-kurve, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "1 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatyrbryter, 4 A, C-kurve
1 739 NOK / enhet