Børsteløse ECM-motorer

filtre

Børsteløse likestrømsmotorer er ideelle for innendørs ovner, luftbehandlingsanlegg, klimaanlegg, viftekonvektorer og industrielle blåsere for å gi konstant dreiemoment med et eksternt statisk trykk...Les mer

GENTEQ -

ECM direktedrevne viftemotorer

StilModellForsterker med full belastningHPMaks. Omgivelsestemp.Total lengdePris (eks. mva)
A6507V10.1/6.13/455 grader C11-31 / 32 "8 501NOK
B6510V12.8/7.4145 grader C12-23 / 32 "8 910NOK
MORRILL -

Enhetslagermotor

StilModellForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeRotasjonSpenningPris (eks. mva)
ASSC2B12CSHEMV10.31/603.25 "3.5 "CWLE1151 759NOK
ASSC2B16CSHEMA10.61/303.625 "3.875 "CWLE1151 918NOK
ASSC2B18AHMAR10.91/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE1152 322NOK
ASSC2B19CSEMA20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2303 281NOK
ASSC2B19AHEMAR20.451/203 13 / 16 "4 1 / 16 "CCWLE2302 209NOK
GENTEQ -

Direkte kjørevifte / blåser børsteløs ECM-motorer

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A6107E-20 grader til 45 grader C8.43/46.5 "11.5 "1157 915NOK
B6110E-20 grader til 45 grader C10.917.5 "12.187 "1159 030NOK
B6210E-20 grader til 45 grader C7.617.5 "12.187 "208-2308 855NOK
B6207E-20 grader til 45 grader C6.03/46.5 "11.5 "208-2307 819NOK
C6103E-20 grader til 55 grader C4.81/35.25 "10.187 "1156 646NOK
B6105E-20 grader til 55 grader C6.81/25.75 "10 11 / 16 "1157 352NOK
B6203E-20 grader til 55 grader C2.81/35.25 "10.187 "208-2306 330NOK
B6205E-20 grader til 55 grader C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-2307 340NOK
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES -

Enhetslagermotorer

StilModellSakKroppsdia.LedningslengdeLengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignPris (eks. mva)
AUTB1CC1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt lukket Air-OverHele vinkelengjenget1 961NOK
AUTB1CB1551EM56ECM enhetslagermotor3.5 "-3.75 "ECMHelt lukket Air-OverHele vinkelengjenget1 563NOK
BUTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 563NOK
BUTBCF1551E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 563NOK
CESP-OL50EM26HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skygget stangOpen Air-OverHorisontalgjenget1 666NOK
CESP-OL50EM16HEnhetslagermotor3.875 "35 "5.593Skygget stangOpen Air-OverHorisontalTastet1 629NOK
BUTBCF1701E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 645NOK
BUTBCF1601E56CEnhetslagermotor3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMHelt lukket Air-OverHorisontal eller vertikal aksel oppgjenget1 563NOK
MORRILL -

Børsteløs ECM-motor

StilModellHPOmgivelsestemp. OmrådeLagreneHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorakseldesignRPM på typeskiltPris (eks. mva)
A5SME59BVA20801/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 714NOK
A5SME59BVA10791/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 759NOK
B5SME59BVA20371/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 593NOK
C5SME59BVA20391/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 398NOK
B5SME59BVA10361/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 583NOK
B5SME59BVA10381/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 413NOK
DSSC2B13CNHEMA11/50-40 til 55 grader CEnhet603.25 "40 grader Cgjenget14502 770NOK
ESSC2B12CSHBV11/60-40 til 55 grader CBall603.25 "55 grader Cgjenget15502 077NOK
GENTEQ -

Børsteløs ECM-motor

StilModellMonteringsposisjonOmgivelsestemp. OmrådeKroppsdia.RPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdeRotasjonAksel lengdePris (eks. mva)
A5SME39HXL110Hele vinkelen-40 til 40 grader C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "6 121NOK
A5SME39SXL111Hele vinkelen-40 til 40 grader C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "8 149NOK
B6703Horisontal-40 til 55 grader C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "5 677NOK
B6705Horisontal-40 til 55 grader C5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "6 419NOK
B6707Horisontal-40 til 45 grader C5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "7 448NOK
MORRILL -

Ecm Enhetslagermotor, 1550 Rpm, 115VAC

ModellSakPris (eks. mva)
5R034CH6KKR1 708 NOK

Børsteløse ECM-motorer

Børsteløse likestrømsmotorer er designet for å gi konstant dreiemoment med en ekstern statisk trykkkontroll som er ideell for luftbehandlingsapparater, innendørs ovner, viftekonvektorer, klimaanlegg og industrielle blåsere. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Århundre, Morrill, Genteq og EM&S motorer med kulelager / enhetslager for å minimere friksjonstapene, stål / aluminium / støpt aluminiumskonstruksjon for beskyttelse mot utilsiktede støt og en åpen luft-over / helt lukket luft-over kabinett for effektiv varmeventilasjon. Utvalgte modeller fra Genteq er utstyrt med en myk start- og avkjøringsanlegg for å redusere støynivået, en vinkelmonteringsdesign for enkel installasjon og krever ingen ekstra kondensator for drift. Velg mellom et bredt utvalg av disse motorene som er tilgjengelige i 1001-1100, 1101-1200, 1410-1500 og 1501-1600 o / min.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor lenge varer en ECM-motor?

Generelt leverer en ECM-motor omtrent 90000 XNUMX timers service.

Hva er fordelene med ECM-motorer?

Elektronisk pendlede motorer som kjører variabelt gir ulike fordeler, inkludert lavt vedlikeholdsbehov, energisparing, forbedret komfort og utmerket luftstrøm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?