HANSEN Koblingshus Fnpt 1/4 messing


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: Messing , Slangetilkobling: (F) PT , Låsetype: Ermet , Materiale: Messing , Maks. Strømme: 21 cfm , segl: Nitril , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellFargekodeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
GR600
Grønn1500 psi1 / 8 "301NOK
A
GR602SL
Grønn100 psi1 / 4 "366NOK
A
GR604
Grønn1500 psi3 / 8 "297NOK
A
GR604SL
Grønn100 psi3 / 8 "262NOK
A
GR605RSL
Grønn100 psi9 / 16 "379NOK
A
GR602
Grønn1500 psi1 / 4 "291NOK
B
RD700
Rød1500 psi1 / 8 "324NOK
B
RD702
Rød1500 psi1 / 4 "308NOK
B
RD704
Rød1500 psi3 / 8 "331NOK
C
RD704L
Rød1500 psi9 / 16 "365NOK
B
RD704SL
Rød15 psi3 / 8 "510NOK
B
RD705L
Rød1500 psi9 / 16 "522NOK
B
RD702SL
Rød15 psi1 / 4 "381NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?