PARKER Hurtigkoblinger


filtre
Farge: Grå , Koblingsstørrelse: 2" , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Press: 95 psi , Temp. Område: -15 grader til 400 grader F
StilModellKroppsdia.Hex størrelseSakLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
NSL-2002-32MP-S3
2.42 "2-40 / 93 "Ikke-spill hurtignippel2.51 "2"4 473 NOK
B
NSL-2002-32MBU-S3
2.42 "-Ikke-spill hurtignippel2.51 "2.5 "4 473 NOK
C
NSL-2001-32FP-S3
3.9 "2-47 / 64 "Hurtigkobling uten spill3.6 "2"12 119 NOK

Hurtigkoblinger

Parker hurtigkoblinger er designet for lavtrykksoverføring av lukket system og væskedispensering for korrosive væske- og kjemiske håndteringsapplikasjoner. Deres push-to-connect-design gjør det mulig for brukeren å raskt koble til/fra koblingen uten ekstra verktøy, og SS/glassfylt polypropylenkonstruksjon sikrer langsiktig holdbar drift. Utvalgte modeller har 316 SS-fjærer for beskyttelse mot etsende væsker og skylleventil for å minimere uønsket luftinntak mens væskeledninger kobles til. Velg fra et bredt utvalg av disse hurtigkoblingene, tilgjengelig i 2 og 2.5 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?