Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Non-Spill Quick Nipple SS MNPT 2.51 tommers lengde | AH9PVH 40TU74

PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Non-Spill Quick Nipple SS MNPT 2.51 tommers lengde

På lager
Vare: AH9PVH Modell: NSL-2002-32MBU-S3Kryssreferanse: 40TU74

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-spill hurtignippel
Kroppsdia.2.42 "
FARGEGrå
Koblingsstørrelse2"
Lengde2.51 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press95 psi
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-15 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstenging: Avstengning

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Hex størrelseSakLengdeRørstørrelsePris
PARKER NSL-2001-32FP-S3 Ikke-spill hurtigkobling SS FNPT 3.6 tommers lengde | AH9PVG 40TU73 NSL-2001-32FP-S33.9 "2-47 / 64 "Hurtigkobling uten spill3.6 "2"13 428 NOK
PARKER NSL-2002-32MP-S3 Ikke-spill hurtignippel NSL-serien MNPT | AH9PVJ 40TU75 NSL-2002-32MP-S32.42 "2-40 / 93 "Ikke-spill hurtignippel2.51 "2"4 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Non-Spill Quick Nipple SS MNPT 2.51 tommers lengde
4 554 NOK / enhet