Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NSL-2001-32FP-S3 Ikke-spill hurtigkobling SS FNPT 3.6 tommers lengde | AH9PVG 40TU73

PARKER NSL-2001-32FP-S3 Non-Spill Quick Coupler SS FNPT 3.6 tommers lengde

På lager
Vare: AH9PVG Modell: NSL-2001-32FP-S3Kryssref: 40TU73 ​​/ 35RC39

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
13 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobling uten spill
Kroppsdia.3.9 "
FARGEGrå
Koblingsstørrelse2"
Hex størrelse2-47 / 64 "
Lengde3.6 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press95 psi
Rørstørrelse2"
Temp. Område-15 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)13.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstenging: Avstengning

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Hex størrelseSakLengdeRørstørrelsePris
PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Non-Spill Quick Nipple SS MNPT 2.51 tommers lengde | AH9PVH 40TU74 NSL-2002-32MBU-S32.42 "-Ikke-spill hurtignippel2.51 "2.5 "4 554 NOK
PARKER NSL-2002-32MP-S3 Ikke-spill hurtignippel NSL-serien MNPT | AH9PVJ 40TU75 NSL-2002-32MP-S32.42 "2-40 / 93 "Ikke-spill hurtignippel2.51 "2"4 632 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NSL-2001-32FP-S3 Non-Spill Quick Coupler SS FNPT 3.6 tommers lengde
13 428 NOK / enhet