Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN RD705L Koblingshus Fnpt 1/4 Messing | AC4ZMQ 31C921

HANSEN RD705L Koblingshus Fnpt 1/4 Messing

På lager
Vare: AC4ZMQ Modell: RD705LKryssreferanse: 31C921
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
550NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FargekodeRød
FinishMessing
Slangetilkobling(F) PT
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press1500 psi
Rørstørrelse9 / 16 "
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1013
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeMaks. PressRørstørrelsePris
HANSEN GR600 Koblingskropp Fnpt 1/4 Messing | AC4ZLF 31C888 GR600Grønn1500 psi1 / 8 "316NOK
HANSEN GR602 Koblingskropp Fnpt 1/4 messing | AC4ZLG 31C889 GR602Grønn1500 psi1 / 4 "307NOK
HANSEN GR602SL koblingshus Fnpt 1/4 messing | AC4ZLH 31C890 GR602SLGrønn100 psi1 / 4 "385NOK
HANSEN GR604 Koblingshus Fnpt 1/4 messing | AC4ZLL 31C893 GR604Grønn1500 psi3 / 8 "312NOK
HANSEN GR604SL koblingshus Fnpt 1/4 messing | AC4ZLP 31C896 GR604SLGrønn100 psi3 / 8 "276NOK
HANSEN GR605RSL Koblingskropp Fnpt 1/4 Messing | AC4ZLR 31C898 GR605RSLGrønn100 psi9 / 16 "453NOK
HANSEN RD700 Koblingshus Fnpt 1/4 messing | AC4ZMF 31C912 RD700Rød1500 psi1 / 8 "341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN RD705L Koblingshus Fnpt 1/4 Messing
550NOK / enhet