AKRO-MILS 33228 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser


Akro-Mils 33228-serien skillebokser er oppbevaringsbeholdere med avtakbare skillevegger som brukes til å lagre og organisere verktøy, komponenter og smådeler. Disse skilleboksene brukes i bilverksteder, garasjer og medisinske og laboratoriemiljøer.

filtre
Fullfør: Glatt (ribbet) , Høyde: 12 "til 10" , Innvendig høyde: 7 7 / 16 " , Innvendig lengde: 20 1 / 8 " , Innvendig bredde: 15 1 / 8 " , Vektgrense: 50 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 11 , Antall skilleplasser kort: 15 , Utvendig høyde: 8"
StilModellFARGEUtenfor lengdeUtenfor breddePackage AntallPris (eks. mva)
A
33228BLÅ
Blå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3595NOK
B
33228GRÅ
Grå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3595NOK
C
33228RED
Rød22 3 / 8 "17 3 / 8 "3595NOK

33228 Akro Grid Delbare plastoppbevaringsbokser

Akro-Mils 33228-serien skillebokser er oppbevaringsbeholdere med avtakbare skillevegger som brukes til å lagre og organisere verktøy, komponenter og smådeler. Disse skilleboksene brukes i bilverksteder, garasjer og medisinske og laboratoriemiljøer.

Egenskaper

  • De har polypropylenkonstruksjon for økt bøyestyrke og kjemisk motstand.
  • Disse skilleboksene kan stables på hverandre for plassbesparelse.
  • De har sterke stablefelger og utvendig ribbe for ekstra styrke.
  • Disse boksene kommer med valgfrie lokk som kan klikkes på for å holde innholdet støvfritt og sikkert.
  • De kommer i røde, blå og grå farger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre disse skilleboksene?

  • Før rengjøring, fjern alle gjenstandene som er lagret i esken og legg dem til side.
  • Bruk en myk børste eller en ren klut for å fjerne støv eller rusk fra boksens ytre og indre.
  • Bland et mildt vaskemiddel med varmt vann i en beholder. Du kan også bruke en desinfiserende løsning om nødvendig.
  • Dypp en myk børste eller klut i rengjøringsløsningen og skrubb forsiktig boksens ytre og indre overflater.
  • Etter skrubbing, skyll boksen grundig med rent vann for å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel.
  • Tørk av boksen med en ren, tørr klut eller la den lufttørke.
  • Når boksen er helt tørr, setter du tilbake gjenstandene du hadde fjernet tidligere.

Hvordan organisere Akro-Mils 33228 Series skillebokser?

  • Før du begynner å organisere Akro-Mils 33228 Series skillebokser, bør du sortere varene du vil lagre.
  • Når du har sortert varene dine, planlegg utformingen av rommene i esken. Bruk de avtakbare skilleveggene som følger med esken.
  • Lag rom i forskjellige størrelser for å få plass til gjenstander i forskjellige størrelser.
  • Merk rommene i esken og bruk selvklebende etiketter eller skriv direkte på esken med en permanent tusj.
  • Ordne varene dine i esken. Pass på at du plasserer gjenstander av lignende størrelse eller bruker sammen i samme rom.
  • Stable dem for å spare plass.

Hva er lastekapasiteten til disse skilleboksene?

Disse skilleboksene har en lastekapasitet på opptil 50 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?