AKRO-MILS 33228BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, blå | AC3DYW 2RV49

AKRO-MILS 33228BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC3DYW Modell: 33228BLUEKryssreferanse: 2RV49

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

601NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEBlå
SkillefargeSvart
FinishGlatt (ribbet)
Høyde12 "til 10"
Innvendig høyde7 7 / 16 "
Innvendig lengde20 1 / 8 "
Innvendig bredde15 1 / 8 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange11
Antall skilleautomater kort15
Utenfor høyde8"
Utenfor lengde22 3 / 8 "
Utenfor bredde17 3 / 8 "
Package Antall3
Volum1.3 cu. ft.
Volumkapasitet1.3 cu. ft.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.998
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)59.37
Skipets bredde (cm)46.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEUtenfor lengdeUtenfor breddePackage AntallPris
AKRO-MILS 33228RED skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, rød | AC3DYX 2RV50 33228REDRød22 3 / 8 "17 3 / 8 "3601NOK
AKRO-MILS 33228GRÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, grå | AD9ZNU 4W028 33228GRÅGrå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33228BLÅ skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, blå
601NOK / enhet