Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 33023 Lokk, gitterbeholder | AA2ADW 10A123

AKRO-MILS 33023 Lokk, Gitterbeholder

På lager
Vare: AA2ADW Modell: 33023Kryssreferanse: 10A123

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
327NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLid
FARGEFjern
Høyde1 / 2 "
Lengde22 1 / 2 "
MaterialeIndustriell polymer
Package Antall3
Bredde17 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)46.69
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 33023 lokk kan brukes til å dekke merkets 33220, 33222, 33223, 33224, 33226 og 33228 Akro-Grid delbare plastoppbevaringsbokser.

Egenskaper:

  • Den er laget av polymer av industrikvalitet for å gi høy strekkfasthet og slitestyrke.
  • Dette lokket har en snap-on design for å holde innholdet rent, synlig og støvfritt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils 33224-serien skillebokser: De har forsterkede ribber og godt bygde stablefelger for å gi styrke, stivhet og formbevaring. Disse skilleboksene kommer med innstøpte bokstav-/tallsystemer som gjør det enkelt å spore deler.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialePackage AntallBreddePris
AKRO-MILS 33011 Lokk, gitterbeholder | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Industriell polymer108 11 / 16 "109NOK
AKRO-MILS 33061 Lokk, Gitterbeholder | AA8EJF 18C962 330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Industriell kvalitet polymerer411 5 / 16 "169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33023 Lokk, Gitterbeholder
327NOK / enhet