Tilkoblingsadaptere for kuleventiler

filtre

APOLLO VALVES -

Tilkoblingsadaptere for kuleventiler

Apollo Valves produserer høykvalitets og kostnadseffektive tilkoblingsadaptere for kuleventiler. Apollo-kuleventilforbindelsesadaptere er laget i samsvar med RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 og MSS SP-110 standarder. Disse tilkoblingsadapterne kan fungere ved temperaturer fra 32 grader Fahrenheit til 210 grader Fahrenheit og har et maksimalt driftstrykk på 600 psi. De er tilgjengelige i PVC, CPVC, Poly og PEX og i forskjellige tilkoblingstyper, inkludert FNPT, push and sweat. Handle fra et bredt utvalg av disse tilkoblingsadapterne i forskjellige tilkoblingsstørrelser Raptor Supplies.

StilModellTilkoblingsstørrelseFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ17NOK
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ24NOK
HILMOR -

Kuleventiladapter, 8 tommers lengde, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1839149CM6UYA557NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kuleventiladapter, 8 tommers lengde, 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
1839148CM6UXZ1 471 NOK
Se detaljer
BRADLEY -

Kuleventiladapter, høyre hånd

ModellSakPris (eks. mva)
153-372RGRCH9QEW248NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Kuleventiladapter, 1/4 X 1/4 tommer, gul, 45 graders bøyning

ModellSakPris (eks. mva)
92810CD4TDY-
RFQ
UNIWELD -

Kuleventiladapter, 1/4 X 1/4 tommer, rød

ModellSakPris (eks. mva)
92807CD4TDV-
RFQ
UNIWELD -

Kuleventiladapter, 1/4 X 1/4 tommer, gul

ModellSakPris (eks. mva)
92806CD4TDU-
RFQ
UNIWELD -

Kuleventiladapter, 1/4 X 1/4 tommer, blå, 45 graders bøyning

ModellSakPris (eks. mva)
92833CD4TE-
RFQ
UNIWELD -

Kuleventiladapter, 1/4 X 1/4 tommer, blå

ModellSakPris (eks. mva)
92808CD4TDW-
RFQ
UNIWELD -

Kuleventiladapter sett, 1/4 X 1/4 tommer, 45 graders bøyning

ModellSakPris (eks. mva)
92811CD4TDZ-
RFQ
UNIWELD -

Kuleventiladapter, 1/4 X 1/4 tommer, rød, 45 graders bøyning

ModellSakPris (eks. mva)
92809CD4TDX-
RFQ

Tilkoblingsadaptere for kuleventiler

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kuleventilforbindelsesadaptere fra merker som Apollo og Uniweld. Kuleventiladaptere er designet for å gi en lekkasjesikker rør- og rørmonteringsløsning i rørleggerarbeid, og eliminerer dermed behovet for kostbare overgangsbeslag. Apollo kuleventiltilkoblingsadaptere er RoHS- og ANSI-kompatible adaptere som tåler trykk opp til 600 PSI. De er ideelle for bruk med 1/2 tommer pipemaster universalkuleventiler (69BV0501PZ, 69BV0501PZ & 69BV0401PZ) og rørledninger der trykk- og strømningsavgivelse er nødvendig for å være jevn og konstant. Disse kuleventilene tilbys i CPVC, CWP og FNPT tilkoblingstyper. Uniweld innebygde og panelmonterte kuleventiladaptere er designet for å redusere kuldemedietapet ved å lukke ventilen før de kobles fra systemet. 45-graders bøybare adaptere for enkel tilgang til trange områder er også tilgjengelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?