Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EHH 20XF65

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt

På lager
Vare: AF7EHH Modell: MIL72ESTUZ-24Kryssreferanse: 20XF65
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
1 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps21
Kontakt skjemaSPDT
Kontakt HP @ 120V1
Kontakt HP @ 240V2
DagsskipperNei
Dybde2.3 "
VedleggstypePlast
Høyde3.8 "
Maks. På / av-sykluser48
Maks. Tidsinnstilling23 timer 45 min.
Min. Tidsinnstilling15 min.
MonterFlush
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
Antall trippere inkludert96
Drifts Temp.-40 grader til 185 grader F
typen24-Hour
Spenning24 VAC
Bredde568678 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: True Clock Face

Produktvarianter

ProduktModellSpenningDybdeHøydeMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingMonterDrifts Temp.typenPris
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour2 725 NOK
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 til 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-4 grader til 131 grader F24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 605 NOK
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 timer 45 min.15 min.Overflate / DIN-skinne-40 grader til 185 grader F24-Hour1 514 NOK
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412 til 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timer 45 min.15 min.Flush-4 grader til 131 grader F24-Hour2 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt
1 293 NOK / enhet