DOLPHIN COMPONENTS CORP Insul Displ Conn, tørr env, hvit, PK1000


filtre
Connector Type: Inline skjøt , Fyllmateriale: Tetningsmasse , Flammehemmende: Ja , Materiale: PVC-rør , Maks. Temp.: -40 grader til 221 grader F , Maks. Spenning: 300V , Antall porter: 1 , Wire Range: 26-16 AWG , Ledningstype: Telekommunikasjon og elektrisk
StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
A
DC-100-S
BlåFugemasse fylt / fuktbestandig181NOK
B
DC-1000-S
BlåFugemasse fylt / fuktbestandig1 608 NOK
C
DC-1000-P
HvitTørt miljø1 452 NOK
D
DC-100-P
HvitTørt miljø145NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?