Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Insul Displ Connector Dry Envelope White - Pakke med 100 | AD8GPY 4KEC8

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Insul Displ Connector Tørr konvolutt hvit - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AD8GPY Modell: DC-100-PKryssreferanse: 4KEC8
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonsdisp. Kontakt
FARGEHvit
Connector TypeInline skjøt
Krympeverktøy4KEC3, 4KEC4
Fyll materialeTetningsmasse
FlammehemmendeJa
IsolasjonsmaterialePVC
MaterialePVC-rør
Maks. Isolasjon Dia.0.194 "x 0.110"
Maks. Temp.-40 grader til 221 grader F
Maks. Spenning300V
Antall porter1
typenTørt miljø
Wire Range26-16 AWG
LedningstypeTelekommunikasjon og elektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtypenPris
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-S Insul Displconn Sealant Filled Black - Pakke med 1000 | AD8GPZ 4KEC9 DC-1000-SBlåFugemasse fylt / fuktbestandig1 608 NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-S Insul Displ Connector Sealant Filled Black - Pakke med 100 | AD8GQA 4KED1 DC-100-SBlåFugemasse fylt / fuktbestandig181NOK
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-1000-P Insul Displ Connector Dry Envelope White - Pakke med 1000 | AD8GQB 4KED2 DC-1000-PHvitTørt miljø1 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-100-P Insul Displ Connector Tørr konvolutt hvit - pakke med 100 stk.
145NOK / enhet