STARRETT Mikro


Starrett mekaniske utvendige mikrometre er designet for å måle utvendige dimensjoner i 1-tommers trinn til 0.0001 tommers oppløsning og nøyaktighet. Disse Starrett mikrometrene gir høyere oppløsning enn en vernier skyvelære. De brukes i laboratorier, så vel som i bilindustrien, metallarbeid...ng og produksjonsindustri.Les meg

filtre
Ambolt: Flate , Kalibreringssertifikat: Nei , Spindel: Flate
StilModelleksamenerSakOmrådeoppløsningSPC-utgangFingerbøltypenPris (eks. mva)
A
78XTZ-160
-Inne i mikrometer-----30 219 NOK
B
760.1FL
-mikrometer-----9 855 NOK
RFQ
C
78MXTZ-125
-Inne i mikrometer-----32 210 NOK
D
121BZ
-mikrometer-----40 552 NOK
E
121AZ
-Inne i mikrometer-----27 283 NOK
F
78XTZ-9
-Inne i mikrometer-----82 415 NOK
G
T436.1XFL-1 W / SLC
-mikrometer0 til 1 "0.0001 "NeiFriksjon-3 851 NOK
H
T230XRL W / SLC
-mikrometer0 til 1 "0.0001 "NeiRatchet-5 585 NOK
D
78XTZ-4
-mikrometer-----35 202 NOK
I
128BZ
-Inne i mikrometer-----77 966 NOK
D
78XTZ-1
-mikrometer-----17 635 NOK
J
78XTZ-7
-Inne i mikrometer-----52 303 NOK
D
78XTZ-138
-mikrometer-----21 320 NOK
K
78XTZ-750
-Inne i mikrometer-----13 319 NOK
L
78MXTZ-25
-Inne i mikrometer-----14 530 NOK
M
78XTZ-200
-Inne i mikrometer-----29 305 NOK
N
777.1XFLZ
-mikrometer-----19 573 NOK
N
777.1MEXFLZ
-mikrometer-----21 290 NOK
O
714.1AFLZ
-mikrometer-0.0001 "/ 0.001 mm---15 148 NOK
RFQ
O
714.1AAFLZ
-mikrometer0" til 4", 0 til 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmJa--14 490 NOK
RFQ
D
78XTZ-625
-mikrometer-----13 071 NOK
P
823MAZ
0-0.1 mmmikrometer40 å 200mm---rørformet innvendig mikrometer6 586 NOK
Q
224 MARLZ
0.01 mmmikrometer50 å 150mm---utskiftbart amboltmikrometer10 609 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Starrett mekaniske utvendige mikrometer leveres fabrikkmontert og kan betjenes like etter at de er pakket ut.
  • For å måle små gjenstander med et ytre mikrometer, åpne verktøykjevene og skyv gjenstanden mellom ambolten og spindelen.
  • Snu fingerbølet med tommelen mens du holder gjenstanden mot pekefingeren og ambolten, til spindelen berører gjenstanden.

Egenskaper

  • Starrett mekaniske ytre mikrometre har en avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for nøyaktig og enkel lesbarhet.
  • De har rammer laget av stål/smidd stål for å gi strukturell stivhet for bruk i tøffe miljøer.
  • Starrett mekaniske utvendige mikrometre er utstyrt med en ringformet låsemutter for å sikre rask og sikker låsing.
  • Disse mikrometrene har spesialdesignede, koniske rammer for bruk på trange steder eller smale spor.
  • De har en usedvanlig hard og stabil spindel i ett stykke for å måle kilespor med nøyaktighet.
  • Starrett mikrometre kommer belagt med sateng krom finish for å motstå korrosjon og blending.
  • De har jevn friksjon / skralle for rask justering og jevnt trykk.
  • Utvalgte modeller har mikro-lappede karbidmåleflater for å gi presisjon og slitestyrke.

Kompatible tilbehør

  • Starrett 3206 utvendige mikrometerstativ: Disse stativene klemmer eller monteres til et bord eller en benk i 45 grader og holder midten av den C-formede kjeven på mikrometeret slik at brukerne kan bruke begge hendene mens de måler et arbeidsstykke. Disse mikrometerstativene har justerbare posisjoner og lar brukere rotere mikrometerets orientering for å forenkle betjeningen.
  • Starrett PT99060 Låsemuttere: Disse riflede ringmutrene kan dreies opp til 90 grader for å låse spindelen mot dreiing.

Standarder og godkjenninger

  • USAs nasjonale institutt for standarder og teknologi
  • RoHS
  • REACH

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom graderingene på et ytre mikrometer og et dybdemikrometer?

Dybdemikrometer og vanlige ytre mikrometer bruker begge samme graderinger og spindel, men graderingsrekkefølgen er reversert i dybdemikrometer. Et digitalt dybdemikrometers oppløsning er høyere enn de fleste konvensjonelle linjegraderte dybdemikrometre.

Hvordan kalibrerer du et Starrett utvendig mikrometer?

Sett inn innstillingsstangen mellom måleflatene og vri fingerbøylen jevnt til du kjenner at skralleen har klikket. Finn skiftenøkkelen med hullet på ermets rygg og vri ermet jevnt til fingerbølnull og ermeindeks er på linje.

Hvordan rengjør du et Starrett-mikrometer?

Gni scenemikrometeret mykt med en ikke-slipende klut delvis fuktet i rengjøringsløsning. Bruk en annen renseklut for å tørke av overflødig væske og la mikrometeret tørke. Gjenta etter behov.

Hva er noen punkter brukere må huske når de bruker Starrett utenfor mikrometer?

  • Starrett utvendige mikrometer bør periodisk kalibreres ved hjelp av en master/standard for å opprettholde nøyaktigheten.
  • De bør oppbevares i et beskyttende etui etter hver bruk for å forhindre skade på kroppen. En luftslange bør ikke brukes til å rengjøre dem.
  • En dråpe presisjonsinstrumentolje/smøremiddel bør av og til påføres spindelen og gjengene for riktig slitestyrke.
  • Tilbyr Starrett en garanti på Starrett utvendige mikrometer?

    Ja, selskapet tilbyr ett års garanti (fra kjøpsdato) på deres ytre mikrometre mot defekter i materialer eller utførelse, gitt at verktøyet ikke har blitt misbrukt eller misbrukt.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?