Mikro

filtre

STARRETT -

733 -serien elektroniske mikrometer

Starrett 733-seriens elektroniske mikrometre brukes til å måle ytre dimensjoner til arbeidsstykker og råmaterialer i metallbearbeidingsapplikasjoner. De har en friksjonsmekanisme for å gi jevnt trykk for nøyaktig og repeterbar måling og en LCD-skjerm med én verdi avlesning for enkel lesbarhet (i tommer og metriske enheter). Disse mikrometrene er utstyrt med mikro-lappede karbidmåleflater som sikrer nøyaktighet og slitestyrke, og riflede låsemuttere av ringtype for å holde gjenstander på plass.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A733.1XFLZ-2-5 631NOK
B733.1XFLZ-5-8 887NOK
B733.1XFLZ-3-7 192NOK
B733.1XFLZ-6-9 232NOK
B733.1XFLZ-4-7 686NOK
C733XFL-1 W / SLC0 til 1"/0 til 25 mm-
RFQ
D733XFLZ-21 til 2"/25.4 til 50.8 mm-
RFQ
E733XFLZ-32 til 3"/50 til 75 mm-
RFQ
F733XFLZ-43 til 4"/75 til 100 mm-
RFQ
G733XFLZ-54 til 5"/100 til 125 mm-
RFQ
H733XFLZ-65 til 6"/125 til 150 mm-
RFQ
STARRETT -

Mikrometersett

StilModellPris (eks. mva)
AS770BXTLZ67 587NOK
BS770BXTDZ55 720NOK
CS770BXTKZ51 574NOK
DS770BXTCZ45 388NOK
ES770BXTEZ74 403NOK
FS770BXTGZ111 889NOK
GS770BXTFZ78 860NOK
INSIZE -

Mikrometersett

StilModellPris (eks. mva)
A3127-E2456 916NOK
B3127-E4467 040NOK
INSIZE -

Siffermikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A3127-E418 155NOK
B3128-630 387NOK
C3127-E1613 662NOK
B3128-418 147NOK
A3127-E3520 147NOK
B3128-1060 196NOK
C3127-E11212 391NOK
C3127-E214 852NOK
A3127-E517 692NOK
A3127-E618 707NOK
D3128-2813 631NOK
INSIZE -

Digitale punktmikrometre

StilModellPris (eks. mva)
A3230-1B1 991NOK
B3530-50BE6 609NOK
B3530-25BE6 105NOK
B3530-25E6 322NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3282-22 099NOK
A3282-32 382NOK
A3282-42 826NOK
A3282-11 996NOK
INSIZE -

Spesialmikrometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A3266-1BKrymphøydemikrometer2 165NOK
B3566-25BEKrymphøydemikrometer7 074NOK
C3594-3Skivemikrometer7 949NOK
C3594-1Skivemikrometer6 944NOK
C3594-2Skivemikrometer7 270NOK
C3594-4Skivemikrometer8 842NOK
D3294-1Skivemikrometer3 768NOK
D3294-2Skivemikrometer3 935NOK
D3294-3Skivemikrometer4 347NOK
D3294-4Skivemikrometer5 249NOK
E3562-50Emikrometer7 422NOK
F3233-1mikrometer1 642NOK
G3262-1mikrometer3 075NOK
H3285-4mikrometer1 532NOK
E3562-25Emikrometer7 263NOK
G3262-2mikrometer3 459NOK
I3206-12Utenfor mikrometer4 603NOK
I3206-6Utenfor mikrometer3 929NOK
J3205-64Utenfor mikrometer39 937NOK
I3206-4Utenfor mikrometer3 459NOK
K3206-32Utenfor mikrometer14 690NOK
K3206-40Utenfor mikrometer19 106NOK
K3206-24Utenfor mikrometer11 387NOK
I3206-121Utenfor mikrometer6 117NOK
L3506-400EUtenfor mikrometer10 794NOK
INSIZE -

Digitale splinemikrometre

StilModellPris (eks. mva)
A3533-25BE6 299NOK
A3533-25E6 308NOK
A3533-50BE6 777NOK
B3233-1B1 913NOK
B3233-2B2 062NOK
B3233-3B2 237NOK
B3233-4B2 571NOK
B3233-5B3 190NOK
B3233-6B3 782NOK
B3233-7B4 765NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3588-33E5 744NOK
A3588-50E6 105NOK
INSIZE -

Digitale rørmikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A3560-25SE6 684NOK
B3561-25E6 411NOK
A3560-25E5 551NOK
A3560-50E6 131NOK
C3261-2B1 723NOK
B3561-25DE6 699NOK
A3560-50SE7 280NOK
INSIZE -

Digitale dybdemikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A3540-150E7 646NOK
A3540-50E5 814NOK
B3540-300E9 570NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3287-411 190NOK
A3287-39 742NOK
A3287-17 534NOK
A3287-28 813NOK
STARRETT -

Mikrometerhode

StilModellPris (eks. mva)
A263MXL2 238NOK
BT463XRL2 270NOK
BH124C3 342NOK
BH823A/B2 606NOK
MAHR -

Mekaniske ytre mikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A415090120 661NOK
B415090017 095NOK
INSIZE -

Utvendige mikrometersett

StilModellSakPris (eks. mva)
A3101-44EDigital utenfor mikrometer17 097NOK
A3101-66EDigital utenfor mikrometer29 628NOK
B3203-126AMikrometersett9 087NOK
B3203-1212AUtenfor mikrometer13 622NOK
C3203-66AUtenfor mikrometer4 810NOK
INSIZE -

Mikrometerinnstillingsringer

StilModellPris (eks. mva)
A6313-1H166 292NOK
A6313-0D24903NOK
A6313-9H161 877NOK
A6313-9H321 721NOK
B6313-11 201NOK
A6313-11H321 712NOK
A6313-11H161 886NOK
A6313-0D13 978NOK
A6313-19H321 877NOK
A6313-31H322 026NOK
A6313-27H322 026NOK
A6313-11D563 161NOK
A6313-1D41 312NOK
A6313-1041 179NOK
A6313-1271 064NOK
A6313-13H162 026NOK
A6313-0D275903NOK
A6313-9D540 041NOK
A6313-1D21 255NOK
A6313-3D53 368NOK
A6313-0D425982NOK
A6313-25H322 026NOK
A6313-0D35898NOK
A6313-23H321 877NOK
A6313-1D61 509NOK
STARRETT -

Trådløse digitale mikrometre

StilModellPris (eks. mva)
ASW733.1BXFLZ88 062NOK
BW733.1MEXFLZ-10013 974NOK
CW733.1XFLZ-419 085NOK
BW733.1XFLZ-615 903NOK
DW733.1MEXFL-2513 085NOK
BW733.1XFLZ-515 075NOK
EW733.1XFLZ-317 053NOK
BW733.1MEXFLZ-5015 021NOK
CW733.1XFL-113 085NOK
DW733.1XFLZ-215 021NOK
EW733.1MEXFLZ-7517 053NOK
STARRETT -

Mikrometer Digital

StilModellPris (eks. mva)
AT216XRL-49 181NOK
AT216XRL-512 913NOK
TESA BROWN SHARPE -

Mikro

StilModellSakPris (eks. mva)
A6130124Inne i mikrometer28 369NOK
A6130109Inne i mikrometer15 243NOK
A6130114Inne i mikrometer16 518NOK
A6130115Inne i mikrometer17 591NOK
A6130116Inne i mikrometer18 275NOK
A6130125Inne i mikrometer30 852NOK
B6130104Inne i mikrometer19 245NOK
B6130105Inne i mikrometer16 151NOK
B6130106Inne i mikrometer14 071NOK
A6130128Inne i mikrometer36 871NOK
A6130108Inne i mikrometer15 443NOK
A6130117Inne i mikrometer18 422NOK
A6130118Inne i mikrometer17 423NOK
A6130119Inne i mikrometer18 746NOK
A6130120Inne i mikrometer18 424NOK
B6130107Inne i mikrometer14 562NOK
A6130123Inne i mikrometer29 380NOK
A6130126Inne i mikrometer32 536NOK
A6130112Inne i mikrometer16 122NOK
A6130113Inne i mikrometer16 199NOK
B6130103Inne i mikrometer19 234NOK
A6130121Inne i mikrometer29 578NOK
B6130101Inne i mikrometer19 466NOK
A6130122Inne i mikrometer28 665NOK
A6130127Inne i mikrometer36 271NOK
StilModellPris (eks. mva)
A3261-21 324NOK
A3261-1D1 723NOK
A3261-1B1 663NOK
A3261-11 181NOK
A3261-1C1 711NOK
MITUTOYO -

Mekaniske metallmikrometer

StilModellPris (eks. mva)
A389-371-308 036NOK
B389-352-309 359NOK
12...56

Mikro

Mikrometer er designet for nøyaktige målinger av komponenter under bearbeidingsprosesser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av mikrometer i både metriske og keiserlige versjoner fra Brun og skarp, Mahr-Federal, Mitutoyo, Starrett og Westward. Vestover elektroniske digitale mikrometre måler utvendige diametre nøyaktig med en flat ambolt, for oppløsninger på opptil 0.001 mm. Disse mikrometrene er vannavstøtende og har en LCD-skjerm for å vise avlesningene og et fingerbøl med skralle/friksjon for å justere ambolten. De kommer med batteri og bæreveske. Starrett utskiftbare amboltmikrometre har et sett med ambolter med graderinger på 1 tomme. Den glatte skrallehandlingen og flate amboltene sikrer jevnt trykk og raske justeringer på overflaten. Disse mikrometrene har en gradert hylse med forskjøvede linjer og tall for nøyaktig måling og forbedret lesbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?