Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT W733.1XFLZ-6 trådløst digitalt mikrometer, 127 til 152 mm/5 tommer til 6 tommers rekkevidde, IP67 | CR2KWL 783R98

STARRETT W733.1XFLZ-6 trådløst digitalt mikrometer, 127 til 152 mm/5 tommer til 6 tommers rekkevidde, IP67

På lager
Vare: CR2KWL Modell: W733.1XFLZ-6Kryssref.: 783R98
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
16 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital mikrometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT W733.1XFLZ-4 trådløst digitalt mikrometer, 3 tommer til 4 tommer/76 til 101 mm rekkevidde, IP67 | CQ9DHC 783RC9 W733.1XFLZ-419 140 NOK
STARRETT W733.1MEXFLZ-50 trådløst digitalt mikrometer, 1 tommer til 2 tommer/25 til 50 mm rekkevidde, IP67 | CR2QYH 783RC4 W733.1MEXFLZ-5014 651 NOK
STARRETT W733.1MEXFL-25 trådløst digitalt mikrometer, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde, IP67 | CR2RHV 783RC3 W733.1MEXFL-2513 294 NOK
STARRETT W733.1XFL-1 trådløst digitalt mikrometer, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25.4 mm rekkevidde, IP67 | CR2RHW 783RC6 W733.1XFL-113 310 NOK
STARRETT SW733.1BXFLZ trådløst digitalt mikrometer, 0 tommer til 6 tommer/0 til 150 mm rekkevidde, IP67 | CR2RTW 783R92 SW733.1BXFLZ96 862 NOK
STARRETT W733.1XFLZ-2 trådløst digitalt mikrometer, 1 tommer til 2 tommer/25.4 til 50.8 mm rekkevidde, IP67 | CR2RTX 783RC7 W733.1XFLZ-215 515 NOK
STARRETT W733.1XFLZ-5 trådløst digitalt mikrometer, 101 til 127 mm/4 tommer til 5 tommers rekkevidde, IP67 | CR2TMG 783R97 W733.1XFLZ-515 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT W733.1XFLZ-6 trådløst digitalt mikrometer, 127 til 152 mm/5 tommer til 6 tommers rekkevidde, IP67
16 889 NOK / enhet