PRECISION BRAND Arbor Shim Low Steel


filtre
Inne i Dia. Toleranse: +0.011 " , Materiale: Lavkullstål , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.002 " , Temperament: Fullt hardt , Strekkstyrke: 80,000 psi
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
25212
1.000 "1.5 "B900.381mm+/- 0.001 "192NOK
A
25215
1.000 "1.5 "B900.787mm+/- 0.0015 "226NOK
A
25204
1.000 "1.5 "B900.076mm+/- 0.0003 "212NOK
A
25206
1.000 "1.5 "B900.127mm+/- 0.0005 "185NOK
A
25208
1.000 "1.5 "B900.178mm+/- 0.00075 "174NOK
A
25210
1.000 "1.5 "B900.254mm+/- 0.00075 "185NOK
A
25214
1.000 "1.5 "B900.635mm+/- 0.0015 "222NOK
A
25219
1.000 "1.5 "B843.175mm+/- 0.003 "303NOK
A
25217
1.000 "1.5 "B901.575mm+/- 0.0025 "275NOK
A
25213
1.000 "1.5 "B900.508mm+/- 0.001 "222NOK
A
25218
1.000 "1.5 "B842.362mm+/- 0.003 "294NOK
A
25211
1.000 "1.5 "B900.305mm+/- 0.00075 "185NOK
A
25209
1.000 "1.5 "B900.203mm+/- 0.00075 "191NOK
A
25207
1.000 "1.5 "B900.152mm+/- 0.0005 "182NOK
A
25205
1.000 "1.5 "B900.102mm+/- 0.0005 "232NOK
A
25203
1.000 "1.5 "B900.051mm+/- 0.0002 "287NOK
A
25202
1.000 "1.5 "B900.038mm+/- 0.00015 "284NOK
A
25201
1.000 "1.5 "B900.025mm+/- 0.0001 "290NOK
A
25216
1.000 "1.5 "B901.194mm+/- 0.002 "291NOK
B
25471
2"2.75 "B900.305mm+/- 0.00075 "329NOK
A
25461
2"2.75 "B900.025mm+/- 0.0001 "537NOK
A
25463
2"2.75 "B900.051mm+/- 0.0002 "515NOK
B
25465
2"2.75 "B900.102mm+/- 0.0005 "449NOK
B
25467
2"2.75 "B900.152mm+/- 0.0005 "336NOK
A
25472
2"2.75 "B900.381mm+/- 0.001 "334NOK
A
25474
2"2.75 "B900.635mm+/- 0.0015 "528NOK
A
25475
2"2.75 "B900.787mm+/- 0.0015 "517NOK
A
25476
2"2.75 "B901.194mm+/- 0.002 "689NOK
A
25478
2"2.75 "B842.362mm+/- 0.003 "738NOK
B
25469
2"2.75 "B900.203mm+/- 0.00075 "336NOK
A
25479
2"2.75 "B843.175mm+/- 0.003 "760NOK
A
25473
2"2.75 "B900.508mm+/- 0.001 "524NOK
A
25470
2"2.75 "B900.254mm+/- 0.00075 "323NOK
B
25468
2"2.75 "B900.178mm+/- 0.00075 "349NOK
A
25466
2"2.75 "B900.127mm+/- 0.0005 "323NOK
A
25464
2"2.75 "B900.076mm+/- 0.0003 "515NOK
B
25462
2"2.75 "B900.038mm+/- 0.00015 "527NOK
A
25477
2"2.75 "B901.575mm+/- 0.0025 "743NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?