Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 25218 Arbor Shim Low Steel 0.0930 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UHK 5GA62

PRECISION BRAND 25218 Arbor Shim Low Steel 0.0930 x 1 Id - pakke med 10

På lager
Vare: AE3UHK Modell: 25218Kryssreferanse: 5GA62

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.000 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB84
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse2.362mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 25201 Arbor Shim Low Steel 0.0010 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UGR 5GA45 252011.000 "1.5 "B900.025mm+/- 0.0001 "290NOK
PRESISION MERKEVARE 25202 Arbor Shim Low Steel 0.0015 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UGT 5GA46 252021.000 "1.5 "B900.038mm+/- 0.00015 "284NOK
PRESISJON MERKEVARE 25203 Arbor Shim Low Steel 0.0020 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UGU 5GA47 252031.000 "1.5 "B900.051mm+/- 0.0002 "287NOK
PRESISION MERKEVARE 25204 Arbor Shim Low Steel 0.0030 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UGV 5GA48 252041.000 "1.5 "B900.076mm+/- 0.0003 "212NOK
PRESISJON MERKEVARE 25205 Arbor Shim Low Steel 0.0040 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UGW 5GA49 252051.000 "1.5 "B900.102mm+/- 0.0005 "232NOK
PRESISION MERKE 25206 Arbor Shim Low Steel 0.0050 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UGX 5GA50 252061.000 "1.5 "B900.127mm+/- 0.0005 "185NOK
PRESISJON MERKEVARE 25207 Arbor Shim Low Steel 0.0060 x 1 Id - Pakke med 10 | AE3UGY 5GA51 252071.000 "1.5 "B900.152mm+/- 0.0005 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25218 Arbor Shim Low Steel 0.0930 x 1 Id - pakke med 10
294NOK / enhet