A B Vegglukker i aluminium: 4C556 , CFM @ 0.375-In. SP: 902 , CFM @ 0.500-In. SP: 666 , Dimensjon A: 16 " , Dimensjon B: 4-1 / 2 " , Dimensjon D: 12-1 / 4 " , Glassfiber vegglukker nr.: 5C211 , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , galvanisert veggskodder nr.: 1C742 , Vektmateriale: Stål , Høyde: 16 " , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 12-3 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal , Utvendig Dia.: 16 " , Fase: 1 , Propell Dia.: 12 " , Propellmateriale: Aluminum , Venturi Clearance Dia.: 12-3 / 8 " , Venturi dybde: 2-1 / 2 " , Bredde: 16 " , Wire Guard Finish: Sink belagt
Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 12 tommers blad
Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med et hastighetskontrollalternativ for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1650 og 1772 o/min.
Egenskaper
- Dayton direktedrevne eksosvifter har galvanisert stålkonstruksjon med aluminiumspropeller for korrosjonsmotstand og holdbarhet.
- Deres 1/30 eller 1/4 hk motor som opererer på 115 / 230VAC effekt, har en helt innelukket luft over kabinettet og hylselager for jevn og stillegående drift samtidig som den forhindrer at væske eller rusk kommer inn i motoren.
- Disse 3/5 blad, 12-tommers eksosviftene produserer en eksosluftstrøm på 912/1450 cfm ved 0.00-tommers statisk trykk.
- De kommer med forhåndsstansede monteringshull for enkel og rask installasjon på vegger.
Kompatible tilbehør
- Dayton 4C556 Vegglukker: Disse avtrekkslukene med bakflens brukes sammen med disse avtrekksviftene for værbeskyttelse.
- Dayton VE10D954GG viftebeskyttelse: Disse viftebeskyttelsene forhindrer skader og at store gjenstander eller rusk kommer inn i viften.
- Dayton Motors: Brukere kan bytte ut motorene til disse eksosviftene for å forbedre ytelsen eller øke effektiviteten.
- Erstatningspropeller: Disse propellene erstatter de gamle, utslitte eller skadede viftebladene til disse eksosviftene.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er den maksimale temperaturen som en Dayton direktedrevet eksosvifte kan håndtere?
Disse 12-tommers avtrekksviftene tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F.
Hva er støynivået til disse direktedrevne eksosviftene?
Disse 12-tommers eksosviftene produserer en støy på 6.4 / 11.7 soner ved 0.00-tommers statisk trykk og 5 fots avstand.
Hva er forskjellen mellom direktedrevne og reimdrevne vifter?
Motoren til disse direktedrevne avtrekksviftene er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og øker dermed energieffektiviteten. Vifter med remdrift gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler, men de er mindre effektive.