KERN AND SOHN Analytiske vekter i ACS-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Linearitet: +/- 0.0003 g , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 1mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 10mg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeEnheterDiameter på veiing av overflatenPris (eks. mva)
A
ACS 300-4
210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm22 055 NOK
B
ACS 80-4
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm16 642 NOK
C
ACS 200-4
210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm19 348 NOK
D
ACS 100-4
210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm17 995 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?