KERN OG SOHN ACS 200-4 Analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAJ

KERN AND SOHN ACS 200-4 analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HAJ Modell: ACS 200-4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 330 mm
Husets høyde330 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Veiekapasitet220g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2
Skipets høyde (cm)53
Skipets lengde (cm)56
Skipets bredde (cm)39.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeEnheterDiameter på veiing av overflatenPris
KERN OG SOHN ACS 100-4 Analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAH ACS 100-4210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm17 995 NOK
KERN OG SOHN ACS 300-4 Analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAK ACS 300-4210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm22 055 NOK
KERN OG SOHN ACS 80-4 Analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8HAL ACS 80-4210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm16 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ACS 200-4 analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
19 348 NOK / enhet