WESTWARD Skrueuttrekk Spiralfløyte


filtre
Materiale: Karbonstål , Type: Spiralfløyte
StilModellBorestørrelseStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.Pris (eks. mva)
A
2 RUP7
1-1 / 16 "1-9 / 32 "4.125 "#91"650NOK
B
2 RUP2
1 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "64NOK
C
2 RUP1
5 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "64NOK
C
2RUL8
5 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "42NOK
C
2RUL9
7 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "51NOK
A
2 RUP6
13 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "367NOK
B
2 RUP4
13 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "171NOK
A
2 RUP5
17 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "294NOK
B
2 RUP3
17 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "82NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?