Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2RUP6 Skrueuttrekk Spiralfløyte Størrelse # 8 | AC3DUQ

WESTWARD 2RUP6 skruetrekker spiralfløyte størrelse #8

På lager
Vare: AC3DUQ Modell: 2RUP6
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueuttrekker
Borestørrelse13 / 16 "
For fjerning av rør3/4
For fjerning av pigger, bolter, skruer1-3/8 to 1-3/4
Stor endedia.1-1 / 32 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde4.125 "
Størrelse#8
Liten endedia.3 / 4 "
Konisk lengde (tommer)2-1/4
typenSpiralfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.Pris
WESTWARD 2RUL8 Skrueuttrekk Spiralfløyte Størrelse # 1 | AC3DUH 2RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "42NOK
WESTWARD 2RUL9 Skrueuttrekk Spiralfløyte Størrelse # 2 | AC3DUJ 2RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "51NOK
WESTWARD 2RUP1 Skrueuttrekk Spiralfløyte Størrelse # 3 | AC3DUK 2 RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "64NOK
WESTWARD 2RUP2 Skrueuttrekk Spiralfløyte Størrelse # 4 | AC3DUL 2 RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "64NOK
WESTWARD 2RUP3 Skrueuttrekk Spiralfløyte Størrelse # 5 | AC3DUM 2 RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "82NOK
WESTWARD 2RUP4 Skrueuttrekk Spiralfløyte Størrelse # 6 | AC3DUN 2 RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "171NOK
WESTWARD 2RUP5 Skrueekstraktor Spiralfløyte Størrelse #7 | AC3DUP 2 RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2RUP6 skruetrekker spiralfløyte størrelse #8
367NOK / enhet