VESTIL EHLT-serien elektriske hydrauliske sakseløftebord, Quickship


filtre
Farge: Blå , Ledningslengde: 96 " , Rammemateriale: Stål , HP: 2 hk , Hydraulisk komponentvurdering: 3000 psi , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 36 " , Driftstype: Håndoperert , Fase: 3 , Plattformmateriale: Stål , Bærbar: Nei , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Trykkknapp håndkontrollspenning: 24V AC , Lengde på fjernkontroll: 8 ft. , Spenning: 460V AC
StilModellLengdeBreddeVertikal reiseKapasitetHevet høydeReisetidPris (eks. mva)
A
EHLT-2448-3-43-QS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.61 510 NOK
RFQ
B
EHLT-4048-3-43-QS
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.63 257 NOK
RFQ
C
EHLT-4048-4-43-QS
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.72 463 NOK
RFQ
D
EHLT-4848-3-43-QS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.63 257 NOK
RFQ
E
EHLT-4848-4-43-QS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.72 463 NOK
RFQ
F
EHLT-3060-3-43-QS
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.61 510 NOK
RFQ
G
EHLT-3060-4-43-QS
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.70 445 NOK
RFQ
H
EHLT-4872-3-43-QS
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.63 257 NOK
RFQ
I
EHLT-4872-4-43-QS
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.78 506 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?