VESTIL EHLT-4048-3-43-QS elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 3000 lb., 40 x 48 tommers størrelse, stål

Vare: CE3CUE Modell: EHLT-4048-3-43-QS
63 257 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk løftebord
Kapasitet3000 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde96 "
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde7"
HP2 hk
Hydraulisk komponentvurdering3000 psi
Hz60
Lengde51 "
Løftehastighet16 sek./ft.
Senket høyde7"
MaterialeStål
Maks. Høyde43 "
Maks. Reiseavstand36 "
Min. Høyde7"
Motor HP2
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde48-3 / 8 "
PlattformmaterialeStål
BærbarNei
StrømkildeElektrisk med ledning
Trykkknapp håndkontroll24V AC
Trykkknapp Håndkontrollspenning24V AC
Hevet høyde43 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Reisetid16 sek.
Vertikal reise36 "
Spenning460V AC
Bredde40.38 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeVertikal reiseKapasitetHevet høydeReisetidPris
VESTIL EHLT-2448-3-43-QS Elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 3000 lb., 24 x 48 tommers størrelse, stål | CE3CTR EHLT-2448-3-43-QS51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.61 510 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-3060-3-43-QS Elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 3000 lb., 30 x 60 tommers størrelse, stål | CE3CTX EHLT-3060-3-43-QS60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.61 510 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-3060-4-43-QS Elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 4000 lb., 30 x 60 tommers størrelse, stål | CE3CTY EHLT-3060-4-43-QS60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.70 445 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-4048-4-43-QS Elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 4000 lb., 40 x 48 tommers størrelse, stål | CE3CUF EHLT-4048-4-43-QS51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.72 463 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-4848-3-43-QS Elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 3000 lb., 48 x 48 tommers størrelse, stål | CE3CUR EHLT-4848-3-43-QS51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.63 257 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-4848-4-43-QS Elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 4000 lb., 48 x 48 tommers størrelse, stål | CE3CUU EHLT-4848-4-43-QS51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sek.72 463 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-4872-3-43-QS Elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 3000 lb., 48 x 72 tommers størrelse, stål | CE3CUW EHLT-4872-3-43-QS72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sek.63 257 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLT-4048-3-43-QS elektrisk hydraulisk løftebord, Quickship, 3000 lb., 40 x 48 tommers størrelse, stål
63 257 NOK / enhet