Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUICK CABLE 6000-360-025 Maskinvarefeste - pakke med 25 | AB9UYM 2FEY7

QUICK CABLE 6000-360-025 Maskinvarefeste - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AB9UYM Modell: 6000-360-025Kryssreferanse: 2FEY7
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvare lås
FARGEStål
TilkoblingBolt
Housing MaterialForzinket stål
MaterialeStål / sink
Stud størrelse5/16 til 18 x 1-3 / 8 "
Underkategorimaskinvare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingTilkoblingstypeHousing MaterialMaterialeStud størrelsePris
QUICK CABLE 6015-360-025 Maskinvarefeste - pakke med 25 | AB9UYN 2FEY8 6015-360-025StålBoltBoltRustfritt stålRustfritt stål3/8 til 16 "920NOK
QUICK CABLE 6014-360-025 Maskinvarefeste - pakke med 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025RustfrittBolt-Tinnbelagt stålStål / tinn5/16 til 18 x 1-3 / 8 "366NOK
QUICK CABLE 6701-360-025T Maskinvarefeste - pakke med 25 | AB9VDH 2FGA3 6701 360-025-XNUMXTsinkSkruSkruTinnbelagt stålStål / tinn5/16 til 18 "189NOK
QUICK CABLE 6706-360-010 Maskinvarefeste - pakke med 10 | AB9VDY 2FGB8 6706-360-010BlySkyv påSkyv påBlyBly-159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUICK CABLE 6000-360-025 Maskinvarefeste - pakke med 25 stk
182NOK / enhet