AC-kontaktvurdering: 10A @ 600V , Aktuatorplassering: Side , Aktuatorstil: Roterende hode, ingen spak , forsterkere: 10 , Støvelforseglet aktuator: Nei , DC kontaktvurdering: 10A @ 600V , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstype: PT , IP-vurdering: IP 67 , Monteringsmodus: overflaten , Bevegelse: CCW, CW , Driftsstyrke: 4 tommer , Driftstemp. Område: -20 grader. til 185 grader. F , Uttakshøyde: 4 1 / 4 " , Uttaksbredde: 5 1 / 4 " , Reise: Total reise 90 Deg. , Spenningsvurdering: 600 AC / DC , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning