Square D 9007CR53B2 kraftig endebryter gir presis overvåking og kontroll over mekanisk bevegelse. Den oppdager tilstedeværelse, posisjon eller bevegelse av objekter ved å utløse spesifikke handlinger basert på forhåndsinnstilte grenser, forbedre driftseffektiviteten og forhindre skade på utstyr. Det er mye brukt i industriell automatisering og kontrollsystemer.
Egenskaper:
- Denne mikrogrensebryteren tilbyr allsidig bryteraktivering med både med klokken (CW) og mot klokken (CCW), fra venstre og høyre orientering for enkel betjening.
- Den har en lett aluminiumskropp som gir strukturell stivhet.
- Denne posisjonsbryteren kommer med en sinkfjærreturmekanisme uten betjeningsspak for enkel betjening uten problemer.
- Den har et roterende hode som forenkler installasjon og tilpasning til ulike bruksområder.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan installerer jeg denne Square D 9007CR53B2 tunge grensebryteren?
A. Installasjonen innebærer å montere bryteren sikkert, justere aktuatoren med den bevegelige delen som skal oppdages og ledninger i henhold til håndboken.
Sp. Hva er driftstemperaturen til Square D 9007CR53B2 tunge grensebryter?
A. De har en driftstemperatur som varierer fra -20 til 185 grader F.
Q. Hvordan justere aktiveringspunktet til endebrytersensoren?
A. Aktiveringspunktet kan justeres ved hjelp av de mekaniske innstillingene på bryteren eller ved å endre posisjonen til aktuatoren.
Sp. Hvordan beskytte grensebryteren mot støv og rusk i industrielle omgivelser?
A. Den bruker beskyttelsesdeksler eller vern for å beskytte bryteren mot støv og rusk. Pass på at de ikke forstyrrer aktuatorens bevegelse.