Endebryterhoder

filtre

HONEYWELL -

Wobble Stick Actuator Endebryterhode

StilModellDrifts Temp.AktuatorlengdeampsReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierKontakt skjemaIP RatingBevegelsePris (eks. mva)
ALSZ7M6D-Ikke spesifisert10Forreise 18 grader maks., Overreise 57 grader min., Differensiell reise 10 grader maks.600VAC / 250VDC2NO / 2NCIkke rangertCW og CCW4 406NOK
BLSZ7A1A-Ikke spesifisert10Pretravel 15 grader maks., Overtravel 60 grader min, differensiell reise 5 grader maks.600VAC / 250VDC1NO / 1NCIkke rangertCW eller CCW3 346NOK
C208LS1-20 grader til 160 grader F5.5 "10Forreise 1.125 "maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakIkke rangertPretravel (PT) 1.125 maks:4 875NOK
D208LS152-20 grader til 160 grader F5.5 "10Forreise 1.125 "maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakIkke rangertPretravel (PT) 1.125 maks:6 489NOK
EBZV6-2RN18-25 grader til 160 grader F4.29 "15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A motstandsdyktigForferd 15 grader maks.125 til 600/125 til 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Silver Kontakter66Pretravel (PT) 15 grader maks2 825NOK
FLSZ1JGA10 grader til 200 grader F5.5 "IKKE RELEVANTForreise 1 "600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIkke rangertCW og CCW2 733NOK
GLSZ1KHC10 grader til 200 grader F5.5 "IKKE RELEVANTForreise 2 "600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIkke rangertCW og CCW2 980NOK
SQUARE D -

Wobble Stick Actuator Endebryterhode

StilModellampsDriftsstyrkePris (eks. mva)
A9007KC104.00 in.-lb1 385NOK
B9007J103.00 in.-lb1 642NOK
C9007KIKKE RELEVANT4.00 in.-lb1 628NOK
SQUARE D -

Endebryterhoder

StilModellAktuatorlengdeAktuatorstilampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A9007ED0.83 "Skyv stangstempeletIKKE RELEVANTVertikal4.00 in.-lb0.25 "1 772NOK
B9007L4.75 "Katt Wisker10Omnidirectional7.00 tommer90 Degrees474NOK
C9007RIKKE RELEVANTPalm-operert stempel10Vertikal3.00 in.-lb90 Degrees1 504NOK
OMRON -

Endebryterhoder

StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelsePris (eks. mva)
AD4C00310.48 "GodForseglet stempelstempelGod851NOK
BD4C00031.26 "GodCrossroller StempelGod805NOK
CD4C00321.26 "GodForseglet rullestempelGod808NOK
DD4C00331.26 "GodForseglet crossroller-stempelGod1 137NOK
ED4C00202.32 "SideRullehåndtakVenstre og høyre1 448NOK
FD4C00503.62 "GodWobble StickOmnidirectional975NOK
DAYTON -

Endebryterhoder

Dayton endebryterhoder brukes til å erstatte eller bygge nye endebrytere som består av en aktuator med rundstrålende bevegelse. Disse betjeningshodene registrerer gjenstandene når de passerer forbi bevegelsesgrensene og signaliserer øyeblikkelig kontaktene om å opprette eller bryte den elektriske forbindelsen, og forhindrer dermed maskinfeil. De har lukket design og tåler temperaturer fra -13 til 158 grader F med en IP66-klassifisering for å beskytte mot inntrengning av støv og rusk.

StilModellDrifts Temp.AktuatorlengdeAktuatorplasseringReise~~POS=TRUNCAktuatorstilIP RatingBevegelseNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A4VZA3--------90NOK
RFQ
B11X464-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertRullestempel67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13789NOK
C11X472-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertplunger67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13703NOK
D11X473-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTSideIkke spesifisertRullestempel67Horisontal3, 4, 4X, 6P, 13949NOK
E11X468-4 grader til 176 grader FIKKE RELEVANTGodIkke spesifisertSkyv stangen67Vertikal3, 4, 4X, 6P, 13634NOK
F4VZA6-13 grader til 158 grader F1.18 "Side60 DegreesRullehåndtak66OmnidirectionalIP66264NOK
G4VZA7-13 grader til 158 grader F1.18 "Side60 DegreesRullehåndtak66OmnidirectionalIP66235NOK
OMRON -

Roterende aktuator endebryterhode

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AD4A0005NOpprettholdt1 149NOK
BD4A0001NIkke spesifisert1 155NOK
CD4A0003NIkke spesifisert1 134NOK
BD4A0002NIkke spesifisert1 431NOK
StilModellAktuatorlengdeampsBevegelseDriftsstyrkePris (eks. mva)
A9007T10IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTCW og CCW4.00 in.-lb1 072NOK
A9007CIKKE RELEVANT10CW eller CCW3.00 in.-lb1 811NOK
A9007AIKKE RELEVANT10CW eller CCW, CW og CCW4.00 in.-lb1 390NOK
A9007BIKKE RELEVANT10CW eller CCW, CW og CCW4.00 in.-lb1 150NOK
A9007NIkke spesifisert10Ikke spesifisert25.00 tommer1 788NOK
OMRON -

Stempelaktuator grensebryterhode

StilModellAktuatorlengdeNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris (eks. mva)
AD4C00010.48 "1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13-10 grader til 70 grader C838NOK
BD4A0009NIkke spesifisert3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 grader til 100 grader C1 364NOK
CD4A0011NIkke spesifisert3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 grader til 100 grader C1 536NOK
OMRON -

Fleksibelt stangaktuator grensebryterhode

StilModellPris (eks. mva)
AD4A0016N1 389NOK
BD4A0014N1 465NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Roterende aktuator endebryterhode

StilModellampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AZCKE053A / 0.27AVenstre og høyre eller venstre eller høyre2.21 in.-lb90 Degrees1 056NOK
BZCKG0010Ikke spesifisert1.77 in.-lb70 Degrees1 447NOK
CZCKE09IKKE RELEVANTVenstre og høyre2.21 in.-lb90 Degrees1 057NOK
DZCE01IKKE RELEVANTOmnidirectional0.89 in.-lb0.31 "296NOK
OMRON -

Rullstempelaktuatorens grensebryterhode

StilModellAktuatorlengdeNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris (eks. mva)
AD4C00020.94 "1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13-10 grader til 70 grader C788NOK
BD4A0010NIkke spesifisert3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 grader til 100 grader C1 694NOK
DAYTON -

Wobble Stick Actuator Endebryterhode

Dayton-grensebryterhoder fungerer som en sikkerhetssperre og en del av et kontrollsystem for styring av maskineri og hjelper til med riktig funksjon av elektrisk utstyr. De har en topp slingrende aktuator for å aktivere eller deaktivere maskinkraft når reisegrensene overskrider. Disse enhetene muliggjør omnidireksjonell bevegelse, og sikrer sikker mobilitet av maskiner. Velg fra et bredt utvalg av disse IP66 og IP67 NEMA-klassifiserte grensebryterhodene, som opererer ved temperaturer fra -4 til 176 grader Fahrenheit.

StilModellIP RatingNEMA-vurderingDriftsstyrkeDrifts Temp.Reise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A4VZC666IP66IKKE RELEVANT-13 grader til 158 grader F60 Degrees86NOK
B11X479673, 4, 4X, 6P, 13Ikke spesifisert-4 grader til 176 grader FIkke spesifisert639NOK
C11X481673, 4, 4X, 6P, 13Ikke spesifisert-4 grader til 176 grader FIkke spesifisert695NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Rullehendel Stempelaktuator Endebryterhode

StilModellampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AZCKD213A / 0.27AHorisontal1.80 in.-lb0.47 "1 013NOK
BZCE24IKKE RELEVANTHorisontal0.60 in.-lb1.18 "867NOK
CZCE27IKKE RELEVANTVertikal0.60 in.-lb1.18 "571NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Rullstempelaktuatorens grensebryterhode

StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsArmlengdeBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AZCE020.8 "GodIKKE RELEVANT0.8 "Omnidirectional2.70 in.-lb0.16 "455NOK
BZCKE640.88 "SideIKKE RELEVANT-Horisontal3.60 in.-lb0.13 "1 040NOK
CZCKE670.88 "God3A / 0.27A-Omnidirectional3.60 in.-lb0.13 "832NOK
DZCEF21.42 "GodIKKE RELEVANT1.42 "Vertikal2.70 in.-lb0.31 "1 256NOK
EZCKD021.69 "God3A / 0.27A-Ikke spesifisert2.70 in.-lb0.32 "983NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Rullehendelsaktuator grensebryterhode

StilModellAktuatorlengdeampsBevegelsePris (eks. mva)
AZCKD161.36 "3A / 0.27AIkke spesifisert928NOK
AZCKD151.36 "3A / 0.27AIkke spesifisert667NOK
BZCKD411.57 "til 3.35"IKKE RELEVANTCW og CCW1 026NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Cat Wisker Actuator Endebryterhode

StilModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatortypeDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeampsPris (eks. mva)
AZCY18--Standard rulle-0.63 "termo0.22 "-46NOK
BZCKY41--Justerbar rulle-0.88 "Delrin0.2 "-260NOK
CZCKD06Ikke spesifisert5.56 "-1.15 in.-lb---3A / 0.27A952NOK
CZCKE06Omnidirectional5.56 "-1.44 tommer---3A / 0.27A912NOK
DZCE06Omnidirectional5.19 "Wobble Stick14.20 tommer---IKKE RELEVANT563NOK
SQUARE D -

Trykkstang Stempelaktuatorens grensebryterhode

StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsDriftsstyrkePris (eks. mva)
A9007H0.5 "SideIKKE RELEVANT7.00 in.-lb2 437NOK
B9007E0.69 "God103.00 in.-lb1 591NOK
C9007G0.69 "God104.00 in.-lb1 665NOK
D9007GD1.24 "God104.00 in.-lb1 886NOK
SQUARE D -

Rullstempelaktuatorens grensebryterhode

StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringBevegelsePris (eks. mva)
A9007F1.16 "SideVertikal1 848NOK
B9007D1.24 "GodHorisontal1 697NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Stempelaktuator grensebryterhode

StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringampsBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AZCE100.39 "GodIKKE RELEVANTOmnidirectional1.90 in.-lb0.2 "231NOK
BZCKE610.43 "GodIKKE RELEVANTOmnidirectional4.50 in.-lb0.24 "737NOK
CZCKE630.43 "Side3A / 0.27AOmnidirectional4.50 in.-lb0.24 "946NOK
BZCKD100.93 "God3A / 0.27AIkke spesifisert3.40 in.-lb0.22 "455NOK
DZCEF00.94 "GodIKKE RELEVANTVertikal0.60 in.-lb0.2 "499NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Wobble Stick Actuator Endebryterhode

StilModellDriftsstyrkePris (eks. mva)
AZCKD081.15 in.-lb1 029NOK
AZCKE081.44 tommer870NOK
HONEYWELL -

Roterende aktuator endebryterhode

StilModellDriftsstyrkeAktuatorlengdeAktuatorplasseringDrifts Temp.Reise~~POS=TRUNCSpenningsverdierampsKontakt skjemaPris (eks. mva)
ALSZ1R1.70 in.-lbIkke spesifisertSide30 grader til 250 grader FForreise 15 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 7 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 218NOK
BLSZ1B2.50 in.-lbIkke spesifisertGod30 grader til 250 grader FForreise 25 grader maks., Overreise 110 grader min., Differensiell reise 10 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT3 906NOK
C201LS13 lb. maks.1.5 "Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break5 259NOK
D201LS33 lb. maks.1.2 "til 3.5"Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break8 490NOK
EGLZ1AA3.00 in.-lbIkke spesifisertGod13 grader til 185 grader FForreise 25 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 12 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT1 190NOK
FLSZ1A4 tommerIkke spesifisertSide10 grader til 250 grader FFor reise 15 grader, drift 60 grader600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 100NOK
GLSZ1M4.00 in.-lbIkke spesifisertSide30 grader til 250 grader FForreise 18 grader maks., Overreise 57 grader min., Differensiell reise 10 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT3 656NOK
HLSZ1AB4.00 in.-lbIkke spesifisertSide-40 grader til 212 grader FForreise 15 grader maks., Overreise 60 grader min., Differensiell reise 5 grader maks.600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIKKE RELEVANT2 886NOK
I201LS105 oz. maks.0.58 "til 5.56"Side-20 grader til 160 grader FForreise 20 grader maks., Overtreise 30 grader min., Differensiering 12 grader maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break8 883NOK
I201LS475 oz. maks.0.58 "til 5.56"Side-20 grader til 160 grader FPretravel 5 grader maks., Overtravel 30 grader min.120 til 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break14 679NOK
12

Endebryterhoder

Endebryterhoder er designet for å reparere eksisterende eller bygge nye endebrytere for å overvåke kjøregrensene til en bestemt enhet og aktivere eller deaktivere strøm til maskiner når kjøregrensene overskrider. Raptor Supplies tilbyr en rekke endebryterhoder fra merkevarer som Dayton, Honeywell, Omron, Square D og Telemecanique sensorer. De er festet til toppen av bryterlegemet for å oversette en roterende, lineær eller vinkelrett bevegelse for å åpne eller lukke bryterens elektriske kontakter. Den kompakte designen tillater installasjon i trange rom og gir pålitelig bytte. Disse grensebryterhodene er tilgjengelige i kapslene IP67 og NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 & 13 for å beskytte mot olje, støv og vann.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?