Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007CR61B2 Grensebryter for farlig sted, 2NC/2NO, 10A Ved 600V, CCW/CW | AF9FXH 2EG19

SQUARE D 9007CR61B2 Grensebryter for farlig sted, 2NC/2NO, 10A ved 600V, CCW/CW

På lager
Vare: AF9FXH Modell: 9007CR61B2Kryssreferanse: 2EG19
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
6 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
ActuatorWobble Stick
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Kroppshøyde4.25 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilstandard
Kroppsbredde2.72 "
Støvelforseglet aktuatorNei
sertifiseringUL klasse I gruppe B, C, D og klasse II gruppe E, F, G
Kontakt skjema2NC/ 2NO
DC-kontaktvurdering10A @ 600V
Dybde2.08 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde6.1 "
Hullmønster2 hulls diagonal
Hullavstand2.35 "x 1.17"
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
IP RatingIP 67
BevegelseCCW, CW
NEMA-vurdering1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område-20 grader. til 185 grader. F
Utløpsbredde5 1 / 4 "
Reise~~POS=TRUNCTotal reise 90 Deg.
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde2.72 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

Square D 9007CR61B2 tunge grensebryter brukes i farlige miljøer for å sikre riktig funksjon av elektrisk utstyr. Den er utstyrt med en slingrestavaktuator for å opprettholde driftssikkerheten. Den aktiverer eller deaktiverer maskinkraft når reisegrensene overskrides, og forhindrer potensielle farer. Denne bryteren tilbyr en pålitelig løsning for å kontrollere maskineri, øke sikkerheten og effektiviteten i utfordrende industrielle omgivelser. Den har et aluminiumshus for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Square D 9007CR61B2 tunge grensebryteren?

A.

  • Velg egnet sted for installasjon.
  • Fest monteringsbraketten sikkert.
  • Koble nødvendige ledninger til bryterterminalene.
  • Plasser wobble stick-aktuatoren riktig.
  • Still inn aktuatoren for riktig bevegelsesdeteksjon.
  • Bekreft bryterfunksjonen ved å teste grenser.
  • Dobbeltsjekk sikker installasjon for sikkerhet.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en endebryter?

A.

  • Tilpass brytertype til din spesifikke applikasjon.
  • Sørg for at bryteren tåler driftsforholdene.
  • Velg en passende aktuator for nøyaktig sensing.
  • Velg riktig antall og type kontakter.
  • Match vurderinger til systemets krav.
  • Sørg for at bryteren kan monteres sikkert.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeActuatorKroppsdybdeHøydeNEMA-vurderingBreddeKroppshøydeBody MaterialPris
SQUARE D 9007C52B2 Grensebryter, Standard Pretravel, Fjærretur, 1 NO og 1 NC | AF9FWR 2EF74 9007C52B21.79 "Ingen spak, Rotary, Rotary1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "sink3 222 NOK
SQUARE D 9007CR53B2 Grensebryter, Standard Pretravel, Fjærretur, 1 NO og 1 NC | AF9FXF 2EG17 9007CR53B22.08 "Ingen spak, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminum6 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007CR61B2 Grensebryter for farlig sted, 2NC/2NO, 10A ved 600V, CCW/CW
6 822 NOK / enhet